CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XF20)

CM2X-Z/CDM2X-Z - 低速シリンダ/複動:片ロッド(CM2XF20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37605225CM2XF20-25Z25
6,330
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605234CM2XF20-50Z50
6,930
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605252CM2XF20-100Z100
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605268CM2XF20-250Z250
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37605243CM2XF20-75Z75
7,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする