320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS) 二面幅(mm)-
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般鉄鋼に雄ネジ切り作業が出来ます。ダイスハンドルで、思いの長さにねじ切りが出来ます。
用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(オネジ切り)。 材質切削工具鋼 外径(Φmm)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容タップ・ダイスM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75、ダイスハンドル×1本、タップハンドル×1本、ドライバー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)9 質量(g)25 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
59日以内出荷

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

1個
40,700 税込44,770
翌日出荷

1個
41,000 税込45,100
翌日出荷

1個
49,700 税込54,670
翌日出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷



1個
15,200 税込16,720
当日出荷

メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様●材質:HSS-G●呼び:M3×0.5●対辺(mm):19●ねじ山修正用●メートル並目 アズワン品番65-9301-89
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

1個
76,200 税込83,820
翌日出荷

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 トラスコ品番751-2970 セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本 質量(g)765 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(20個)
4,698 税込5,168
当日出荷


切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エスコ丸ダイス
タイプメートル並目 適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
1,240 税込1,364
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)タップ&ダイスセット
ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
トラスコ品番269-2258 セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書 質量(kg)1.8 ハンドルラチェット式 ハンドル寸法(mm)19 関連資料(0.4MB) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

エスコ丸ダイス
メートル細目。
材質HSS 適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1個
1,680 税込1,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

きれいなメネジが立てられます。
材質SKS2 外径(Φmm)38
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。 材質タングステン鋼(SKS2) 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)25
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ローリングダイス
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イチネンアクセス六角ダイス
用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に。 材質合金工具鋼
1本
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)