仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様本体高さ = 30mmスレッドサイズ = M3材質 = ナイロンボルト長さ = 8mm対辺距離 = 6mm外部ねじ及び内部ねじを使用するプラスチックスペーサ. プラスチックスペーサは、外部ねじ及び内部ねじで固定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,488
税込¥1,637
翌々日出荷
仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5.5mm穴深さ = 30mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 30mm仕上げ = ニッケルめっきスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリック単位のねじ付き非絶縁スペーサ - ニッケルめっき黄銅. メトリックねじ山付き非絶縁スペーサ 黄銅、ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
ねじ径M3
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ右ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
広範囲の業界で使用されています。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。
材質黄銅 C3604BD、ニッケルメッキ
タイプメス-メス
対辺(mm)5.5
ねじ径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 30 mm 30 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 60ShoreA です。 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 52.9kg 最大せん断荷重: 20.8 kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 52.9kgせん断荷重 = 20.8kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製のシンプルでコスト効果の高い取り付け具です。圧縮及びせん断用途向けです。非常に幅広いサイズとスタッドをご用意しています。ねじの深さ「 B 」はねじサイズと同じであることに注意してください。つまり、 M3 スタッドのメス金属製固定具の深さは 3 mm です。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 115.2kgせん断荷重 = 40.59kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 15 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 15mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付1.5P
精度表記STD
種別上タップ
スロット6用スプリングローディングボール付き自動調心ロールインTスロットナット
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M3材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 16mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 14 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 14mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法 25 mm 30 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 16.4kg 最大せん断荷重: 6.6kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 16.4kgせん断荷重 = 6.6kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro オス - オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 30 mm x 30 mm (直径 x 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 。 注: ねじの深さ B はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは 3 mm ( B )のメス金属製固定具です。特長と利点 シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 24.8kg 最大せん断荷重: 9.5kg認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 30mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 24.8kgせん断荷重 = 9.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
優れた耐食性。
組み付け作業性の向上。
止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。
止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。
クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。
ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
ねじ径M3
材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
スロット6用スプリングローディングボール付きロールインTスロットナット
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M3材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 17mm製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ左ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを
許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。
SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。
搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。
密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。
JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。
従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤耐熱グリース
M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 4 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
仕様本体長さ = 4mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様●本体長さ: 11mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様本体長さ = 7mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
M3ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5.5 mm ボディ長: 11 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現
仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様●本体長さ: 13mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 4mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 4 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 14mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 14 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様●本体長さ: 7mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ