一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RS PRO 9
仕様内径 = 25 → 35mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 25mm最大内径 = 35mmバンド幅 = 35mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
ねじ径M3
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製のシンプルでコスト効果の高い取り付け具です。圧縮及びせん断用途向けです。非常に幅広いサイズとスタッドをご用意しています。ねじの深さ「 B 」はねじサイズと同じであることに注意してください。つまり、 M3 スタッドのメス金属製固定具の深さは 3 mm です。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 52.9kgせん断荷重 = 18.7kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製のシンプルでコスト効果の高い取り付け具です。圧縮及びせん断用途向けです。非常に幅広いサイズとスタッドをご用意しています。ねじの深さ「 B 」はねじサイズと同じであることに注意してください。つまり、 M3 スタッドのメス金属製固定具の深さは 3 mm です。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 40mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 112.5kgせん断荷重 = 40.59kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒型防振マウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 40 mm 35 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 46kg 最大せん断荷重: 17kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 40mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 46kgせん断荷重 = 17kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro 円筒型防振RS Pro オス オス円筒防振マウントは、ねじサイズが M10 、寸法が 50 mm 35 mm (直径 高さ)です。このスタッド取り付けは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製です。ゴム硬度は 45ShoreA 注: ねじの深さ はねじサイズと同じです。つまり、 M3 スタッドの深さは mm B )のメス金属製固定具です。特長と利点シンプルでコスト効率に優れている 圧縮荷重: 77.4 kg 最大せん断荷重: 26.5kg認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 35mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 77.4kgせん断荷重 = 26.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを
許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。
SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。
搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。
密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。
JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。
従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤耐熱グリース
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン66
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状なべ
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ねじ径M3
色本体:乳白色
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別オネジ/メネジ
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ
材質合金鋼
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ. 幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。. ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ 洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観 高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 90 mm高さ = 35 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 90 x 50 x 35mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = 透明シールド = なしシリーズ = 1102
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ
材質合金鋼
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
CamdenBoss 1100シリーズABSエンクロージャ。幅広い用途向けに設計されたCamdenBoss 1100シリーズ汎用ABSエンクロージャです。頑丈なABS製のふた又は透明なポリカーボネート製の高耐衝撃性のふたをご用意しています。ABS成形、UL94-V0のボックス ふたは4本のM3小ねじで取り付け。はす縁、曲面の側壁 ふたとベースに1.2 mmのメンブレンキーパッド用くぼみ。洗浄しやすい研磨仕上げ、スタイリッシュな外観。高プロファイルで内部容量を最大化 基板の取り付け用に、ベースにプラスチックスタンドオフを装備 機械加工向けの優れた特性。
仕様材質 = ABS樹脂、奥行き = 90 mm、高さ = 35 mm、幅 = 50 mm、外形寸法 = 90 x 50 x 35mm、IP保護等級 = IP54、色 = グレー、蓋色 = グレー、シールド = なし、シリーズ = 1101
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
RS Pro フランジ付き ABS エンクロージャ RS Pro フランジ付き汎用 ABS エンクロージャ製品をご紹介します。このエンクロージャは高品質・高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。フランジ付き設計により、保護性能を損なうことなく、エンクロージャを必要な場所に安全に取り付けることができます。他のさまざまな用途に適合し、 IP40 という IP 等級のため、基本的な保護に優れたユニットとなっています。 特長と利点: .エンクロージャの LID とベースは、 Durable and Flam-Resistant ABS で成形されており、フランジ付きで、壁に取り付ける際に確実に固定できます .堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP40 等級となっているため、ほこりや異物を取り除くのに役立ちます .ベースの真鍮製インサートにより、 LID カバーを繰り返し取り外したり、長期にわたる耐久性と頻繁な使用が可能になります . 機械加工向けの優れた特性 .汎用エンクロージャの LID は、 4 本の M3 機械ねじで取り付けられています .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します .サイズ: 190 x 86 x 60mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .ニッケルめっきねじ x 4 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP40 等級なので、液体に対する保護性がないため、屋外での使用は推奨されません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 35 mm幅 = 86mm外形寸法 = 190 x 86 x 35mmIP保護等級 = IP40色 = 白蓋色 = 白フランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SCM435相当
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
静電気防止対策仕様です。
用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適
電源(V)AC100
消費電力(W)35
セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1)
長さ(mm)234
外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234L
コード長さ(m)3
トルク調整無段階
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ