材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
仕様クロムフリー
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ
種類ロゼットワッシャー
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。
金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。
ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2
材質SUS410
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
仕上バシベート
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
仕様クロムフリー
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)4
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
タイプ皿頭
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上パシペート
仕様クロムフリー
頭部形状トラス
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.0
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状皿頭フレキ付
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
種類ロゼットワッシャー
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
形状トラス頭
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/処理鉄/ユニクローム
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。
転倒防止用チェーンの固定。
トラスコ品番208-1048
セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本
寸法T(mm)2
アズワン品番64-8715-56
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。
配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。
ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
付属品トラスタッピン4.0×6(1本)
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
種類配ボックス用
適合ボックス配ボックス・SM36TH
1箱(20個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質ABS樹脂
種類つまみ付プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
色(本体)スノーホワイト
適合扉厚(mm)15~30
保持力(N)98
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色スノーホワイト
適合扉厚(mm)15~30
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ブラック
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色ブラック
質量(g)30
適合扉厚(mm)15~30
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色ホワイト
質量(g)29
適合扉厚(mm)15~25
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)68
適合扉厚(mm)15~25
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)2
セット内容取付ブラケット:4個、ねじ持ち:4個、横桟塞ぎ材:4個、トラスタッピン3種M4x10:4本、丸木ねじ4.1x40:8本
色ブロンズ系
1セット
¥4,488
税込¥4,937
7日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
質量(g)63
取付け方法埋込タイプ
種類つまみ付プッシュ型
保持力(N)98
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3x25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1x10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1x28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質(ケース)ABS樹脂・亜鉛合金(つまみ本体・カバーリング)ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ラッチ本体・ラッチ受座)ASB樹脂/ブラック
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)100
種類つまみ付プッシュ型
適合板厚(mm)13~23
取付け方法埋込タイプ
色(本体)Zwei L仕上
保持力N(kgf)98[10]
保持力(N)98
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード