カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,779)
- メカニカル部品(995)
- 制御機器(907)
- 空調・照明・電設資材(543)
- 測定用品(445)
- 油圧機器・油圧ホース(393)
- 科学研究・開発用品(334)
- 物流用品(273)
- 切削工具(248)
- パソコン/周辺機器(247)
- 防犯用品(158)
- 電気材料(156)
- ねじ・ボルト・釘(155)
- 作業工具(155)
- ポンプ・送風機・電熱機器(142)
- FA担当者のオススメ新商品(132)
- 機構部品(115)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(111)
- 電動工具(110)
- 空圧工具(86)
- 建築金物(85)
- 保管用品(56)
- 測定関連サービス(48)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- クリーンルーム用品(44)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 家電(33)
- 安全標識(32)
- 溶接用品(31)
- 住設機器(30)
- 梱包用品(29)
- 医療(28)
- オフィス家具(26)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 店舗什器・備品(24)
- 農業・園芸資材(22)
- 建材・エクステリア(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- テープ(19)
- 研磨材(19)
- カー用品(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 学童・教育用品(14)
- 安全用品(13)
- 厨房用品(12)
- 事務用品(11)
- バイク部品(10)
- 救急・衛生(10)
- 農業機械(10)
- 作業服(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 縫製用品(7)
- バイク純正部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 清掃用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- バッテリー・電装(5)
- 自転車部品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 安全保護具(4)
- 塗料(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- SMC(10,095)
- Panasonic(パナソニック)(304)
- RS PRO(235)
- エスコ(214)
- 三菱電機(199)
- アズワン(188)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(163)
- Igus(イグス)(155)
- ParkerTAIYO(148)
- ブロードウォッチ(141)
- CKD(136)
- omron(オムロン)(114)
- IKO(日本トムソン)(86)
- TRUSCO(83)
- 大阪魂(66)
- 椿本チエイン(63)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
- SICK(45)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m3 100mm」の検索結果

スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥7,990税込¥8,7891袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂(21件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ガス式
エレコム(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム用途■17インチから32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アームです。 ■ガススプリング式なので少ない力で画面の上下前後調整をスムーズに行うことができます。 ■液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■液晶ディスプレイの位置を自由に動かして調整できるのでベストポジションにセットできます。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調整が簡単に行えます。 ■液晶ディスプレイを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■液晶ディスプレイからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22色ブラック取付【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン:左90:右90、チルト:上70:下45、ローテーション:±180
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(34個)当日出荷材質SUS430十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
スリムserge100mm×3m
アイビッグ¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。用途スリムserge【100mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)3使用荷重(t)1.6スリング幅(mm)100
ゴリラスリング100mm×3m
アイビッグ¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【100mm】長さ(m)3使用荷重(t)5スリング幅(mm)100
フジフレキ(3m)
フジモリ産業(37件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から6日以内出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
スミサンスイM-03
住化アグリテック(7件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
ウェハートレー スプリング 100mm 3.94″ 用
フロロウエアー/インテグリス¥959税込¥1,0551個当日出荷スプリングでウェハーを固定します。材質ナチュラルPPアズワン品番4-5439-03適合ウェハー寸法(Φmm)100 (3.94")
トルシーネット付M3
一色本店(2件のレビュー)¥649税込¥7141パック(3枚)当日出荷飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。ネット付と専用スティックがセットで簡単に設置できプランターに挿すことができます。鮮やかなトルシーを設置するだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。用途害虫捕獲粘着紙+吊り下げスティックセット。セット内容粘着紙・吊り下げスティック3組セット寸法(mm)100×230材質(本体)紙粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3m
Sakae Fuji(栄製機)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUPトラスコ品番816-2423長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
ウェハートレー カバー 100mm 3.94″ 用
フロロウエアー/インテグリス¥2,098税込¥2,3081個当日出荷トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます(品番が9で始まるもの、4で始まるものそれぞれでのみ可能)。材質ナチュラルPPアズワン品番4-5439-02適合ウェハー寸法(Φmm)100 (3.94")
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥39,980税込¥43,9781袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
キトーマイティ M3形
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801個当日出荷から6日以内出荷1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。タイプマイティ単体
ボールベアリング100mm215mm2320 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥423,980税込¥466,3781個7日以内出荷仕様●内径:100mm●外径:215mm●レース幅:73mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9837アズワン品番65-7931-47
ボールベアリング100mm180mm2220 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥190,980税込¥210,0781個7日以内出荷仕様●内径:100mm●外径:180mm●レース幅:46mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9778アズワン品番65-7921-78
57106 ラチェットタップホルダー M3-M8
SIGNET(シグネット)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。厚さ(mm)20全長(mm)87材質(本体)炭素鋼質量(g)175タイプタップ用全幅(mm)100材質(クリップ)合金鋼先端材質合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定適合タップM3-M8
NSD-100 エアサンダ 100mm用
日本ニューマチック工業¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷樹脂ケース採用で超軽量になりました。ディスクペーパ仕様で、スピード調整も可能なため安全に作業が行えます。レギュレータ内蔵で速度調整が可能です。ロックピン押下でON状態を保持可能です。用途平面研磨はもちろん、軽研削、バリ・カエリ取りに。トラスコ品番730-6376セット内容カプラプラグ20PM型、ペーパーパット、スパナ14mm、六角棒レンチ5mm材質ケース:樹脂、内部部品:スチール、他全長(mm)156無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.3ペーパー径(Φmm)外径100×内径16
M3型中量棚用アップベースセット
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。トラスコ品番488-1818セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本材質スチール質量(kg)1.5色ネオグレー高さ(mm)100材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)90間口(mm)70材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M3Y端子タイプ DS-2010M3シリーズ
アズワン¥13,400税込¥14,7401個当日出荷シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末(リード線)M3Y端子リード線(m)2
”K標準 ピニオンギヤ” M3
KANA(片山チエン)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30
M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,310税込¥2,5411パック(100本)当日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:10頭部対辺(mm)5.6入数100本
ボールベアリング100mm215mm 深溝6320 M/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥303,980税込¥334,3781個7日以内出荷SKF Ball Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 6320 M/C3 Equip your industrial machinery with this SKF deep-groove ball bearing to handle both axial and radial loads efficiently。The unit is designed with smooth raceways that ensure friction remains low and m仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:140000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:174000N●コード番号:207-5363アズワン品番65-7893-18
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥37,980税込¥41,7781袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい材質黄銅仕上ニッケルメッキ
M3x12.1mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,450税込¥2,6951パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.1入数100本
...
























![# 2x100mm [+]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546993-210428-02.jpg)





![#1 x100mm [+]オフセットドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545925-210428-02.jpg)



![PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545033-260414-02.jpg)

![PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545819-210428-02.jpg)




![#2x100mm [+]ドライバー(絶縁細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545374-210428-02.jpg)