NSD-100 エアサンダ 100mm用
樹脂ケース採用で超軽量になりました。
ディスクペーパ仕様で、スピード調整も可能なため安全に作業が行えます。
レギュレータ内蔵で速度調整が可能です。
ロックピン押下でON状態を保持可能です。
- 用途
- 平面研磨はもちろん、軽研削、バリ・カエリ取りに。
- トラスコ品番
- 730-6376
- セット内容
- カプラプラグ20PM型、ペーパーパット、スパナ14mm、六角棒レンチ5mm
- 材質
- ケース:樹脂、内部部品:スチール、他
- 全長(mm)
- 156
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 13000
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.6
- ペーパー寸法(mm)
- 100
- 空気消費量(m3/min)
- 0.3
- ペーパー径(Φmm)
- 外径100×内径16
- 内容量
- 1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ





























