カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 小ねじ(5)
- 六角穴付ボルト(4)
絞り込み
頭部形状

なべ(2)

ショルダーボルト(1)

バインド(1)

六角(2)

六角穴付き(7)

皿(2)
長さ(mm)
- 6(5)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(5)
- 15(6)
- 16(5)
- 18(6)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(33)
- 35(6)
- 40(7)
- 45(6)
- 50(7)
- 55(5)
- 60(5)
- 65(5)
- 70(5)
- 75(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(1)
- M6(34)
取付穴形状

六角穴(7)

十字穴(5)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
- ユニクロ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(680)
- 0.6(16)
- 0.7(36山)(11)
- 0.8(11)
- 1.05(24山)(206)
- 1.06(1)
- 1.25(37)
- 1.27(20山)(35)
- 1.5(17)
- 1.75(8)
- 2(9)
- 2.5(36)
- 3(2)
- 3.5(3)
- その他(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(2)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(10)
- SCM435(3)
- SS400(1)
- SWCH(1)
ステンレス・鉄
ねじ穴寸法
- No.2(4)
- No.3(2)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(26)
- エスコ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 由良産商(2)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 互省製作所(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・TRUSCO・WAKI(和気産業)・互省製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m3 30mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(32個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
コ型ボルトセット
WAKI(和気産業)(22件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)ねじ長さ(mm)30表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥899税込¥9891袋(50個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639税込¥7031袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトセット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個当日出荷エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)種別全ねじ材質鉄サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト
由良産商¥1,398~税込¥1,538~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
DSA3015 超耐熱六角ボルト
由良産商¥1,498~税込¥1,648~1本ほか4日以内出荷A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min
8-3カW(+)アプセットP=3
大阪魂¥6,025税込¥6,6281個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
8-3カB(+)アプセットP=3
大阪魂¥7,543税込¥8,2971個4日以内出荷から52日以内出荷ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0