配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質硫黄快削鋼(SUM32)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
材質SUM
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地(または標準)
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
材質鉄
表面処理生地
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ生地
ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
付着防止効果が大きいタイプです。
非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
滑り止め効果の大きなタイプです。
メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。
鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番491-1342
質量(kg)1
主な用途滑り止め
表面(形状)エンボス
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
図解NoDB-S320-3C ギヤケース部品_No.5、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、TKA23DX 本体部品_No.14、AC236S 本体部品 ハモノボスB_No.15、MBS320-3T ギヤケース部品_No.5、AC26SAL 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.30、BCS264SN 本体部品_No.11、KC2600 本体部品_No.15、BC230M 本体部品_No.13、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.11、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ハモノボスB_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.23、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.12、BC23AL ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、AC32SA 本体部品 ハモノボスB_No.21、CBC320 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、JC231DXL-1 本体部品_No.15など
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
エンボス加工済みで、すべり止め効果。食品衛生法(厚生労働省告示595号)適合品。クリアタイプでS、M、Lの3サイズ。無駄なく使える左右兼用タイプ。パウダーフリー。左右兼用。未滅菌。外エンボス加工
加工外エンボス加工
粉有無フリー
磯玉の柄剛剣のハイカーボンモデル。磯、防波堤などに対応する玉ノ柄剛剣のハイカーボンモデル。軽さと強さを兼ね備えた高バランス設計。細身設計に加えカーボン含有率97%のハイカーボンシャフトで軽量化を実現。持ち重りを防ぎスムーズな取り込みが可能。表面加工にエンボスを施しスムーズな振出。5mから7mまでの3レングスのサイズバリエーション。・ショルダーベルト付属
仕舞(cm)111
先径(mm)14.9
カーボン(%)99
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)
ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)
入組点数27
総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
紫外線をカット:虫が好む波長をカットすることで夜間照明に寄ってくる虫に効果的です。忌避剤の効果:フィルムに含有している安全性の高い薬剤によって昼間や紫外線に反応しない虫にも効果的です。JISの定める飛散防止に準拠していますのでガラス破損による二次災害防止に効果的です。本製品は、屋外対応品となっております。屋外耐候性:3年程度※薬剤の効果は中川ケミカル社検証試験によります。最大サイズ1220mm×30mです。
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)6
開閉ストローク(両側)(mm)4
規格102.2L
部品名称ボス
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.41MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.03MB)
図解NoSSA-α1001ST トランスミッション(3)部品_No.38、SSA-α1000ST トランスミッション(3)部品_No.38、SSA-F611 メインミッション(1)部品_No.4、SSA-α1000S トランスミッション(3)部品_No.38、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.38、SSA-α600 台車(トランスミッション(3))部品_No.38、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.38、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.39、SSA-F610 メインミッション(1)部品_No.ボス、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.39、SSA-α610C トランスミッション部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン メインミッション(1)部品_No.ボス、CGA-6 メインミッション(1)部品_No.3、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.39、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.39
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
仕様最高設定温度:310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)●温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)●ヒーター容量:850W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.6kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:137×137mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])50~1500
撹拌容量(L)20
材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)
アズワン品番3-8000-03-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥189,800
税込¥208,780
29日以内出荷
関連キーワード