カテゴリ

  • 制御機器(107)
  • 梱包用品(107)
  • メカニカル部品(83)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 自動車補修部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 縫製用品(28)
  • 測定用品(27)
  • 作業工具(26)
  • 電気材料(24)
  • 機構部品(23)
  • 切削工具(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 塗料(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • 事務用品(19)
  • 電動工具(19)
  • 照明(18)
  • 建築金物(17)
  • テープ(16)
  • 溶接用品(14)
  • 空調・電設資材(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 安全標識(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 農業機械(10)
  • バイク部品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 保管用品(7)
  • 物流用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 研磨材(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 空圧工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業服(4)
  • 手袋(4)
  • 家電(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m300」の検索結果

1,039件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップ用銅管 M300用 三立電器工業アースクリップ用銅管 M300用三立電器工業(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
溶接電流(A)300長さ(mm)30管径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
メジャーカップ M-300 50個入 日昭産業メジャーカップ M-300 50個入日昭産業(1件のレビュー)
990税込1,089
1箱(50個)
当日出荷
内側にも目盛が付いています。
容量(mL)360材質サイズ(上径)Φ82×(底径)Φ52×(高さ)113mmアズワン品番0-4039-01
PPテープ玉巻 M-300 ユタカメイクPPテープ玉巻 M-300ユタカメイク(2件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等RoHS指令(10物質対応)対応
ホース グリスガン用 モノタロウホース グリスガン用モノタロウ(75件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(187件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラッションペン 寺西化学ラッションペン寺西化学(20件のレビュー)
73税込80
1本ほか
当日出荷
軽く、細く、良くかけます。 水性インキですので、紙に書いて裏うつりが少ない。 水性インキですが、黒、青は乾いたら水に流れにくい特性があります。
用途事務用に、宛名書きに、イラストに、色鉛筆代わりに。商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.4~0.6タイプシングル線の太さ細字
パイプフレーム Φ28 モノタロウパイプフレーム Φ28モノタロウ(3件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)
当日出荷
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂内径(Φmm)24肉厚(mm)鋼管:0.7外径(Φmm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.56MB)取扱説明書(2.1MB)
ドレンプラグ マグネット パッキン付 モノタロウドレンプラグ マグネット パッキン付モノタロウ(184件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。材質/仕上スチール/クロームメッキ二面幅(mm)17
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(49件のレビュー)
859税込945
1本(300mL)ほか
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック業務用蓄圧式消火器ヤマトプロテック(22件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式●圧力源は環境にやさしい窒素ガス●温度変化に強く寒冷地でも安全●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
メタルミニポール アイリスオーヤマメタルミニポールアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
メタルミニ専用のポールです。
ポール径(Φmm)19付属品アジャスター材質スチール表面処理クロムメッキ関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
スリット鉢 CSM 兼弥産業スリット鉢 CSM兼弥産業(172件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。モスグリーン
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピードモノタロウ(56件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/20000質量(g)510使用温度範囲(℃)-10~55電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)フィルターサイズ(mm)110×90遮光度#9~#13視界範囲(mm)97×47切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応使用期間(年)2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
針金付き中荷札 TRUSCO針金付き中荷札TRUSCO(10件のレビュー)
129税込142
1パック(20枚)ほか
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。
材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウピンゲージ バラ 鋼製モノタロウ(16件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルトポリマックスベルト 5M形三ツ星ベルト(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用 コクヨテープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用コクヨ(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。 カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き外寸法・幅(mm)27外寸法・高さ(mm)60外寸法・奥行(mm)91
強力マグネ君 オート強力マグネ君オート(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
はさむ力が強い。 マグネットだから取りはずしがカンタン。
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
ゼムクリップ ミツヤゼムクリップミツヤ(2件のレビュー)
94税込103
1箱(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ材質硬鉄線シルバー(ニッケルメッキ)
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から8日以内出荷
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)極小コーナータップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量15A/合計1500Wまで絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500まで入数(マスター)160、(インナー)40RoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージなし
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 60型三ツ星ベルト(37件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
布テープマスカー アイリスオーヤマ布テープマスカーアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
149税込164
1巻
当日出荷
●内外装、塗装時の養生として使用できます。 ●フィルムにコロナ処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途●建築外壁塗装用材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応厚さ(mm)0.01テープ地色グリーン表面処理コロナ処理
軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型ピカコーポレイション(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×152収納寸法・奥行(mm)170
テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 コクヨテープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻コクヨ(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)適合小巻き材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系質量(g)44テープ種類小巻外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60適合テープ外径(Φmm)52適合テープ幅(mm)18
スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
M型(丸型)容器 (ポリエチレン製) スイコーM型(丸型)容器 (ポリエチレン製)スイコー(4件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質PE仕様水抜き栓なし
パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケースパナロケース(ブロックウレタン付)パナロケース(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から61日以内出荷
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67材質(クッション)ウレタン
アクセルワイヤー(M)300L KITACOアクセルワイヤー(M)300LKITACO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
サーモクレヨン(R) - M 日油技研工業サーモクレヨン(R) - M日油技研工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理鉄骨溶接時のパス間温度管理反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理プラントの配管等の発熱点検モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検煙突、かまど付近の温度管理金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理原子力プラントの溶接時の温度管理
指サック PLUS(プラス)[文具]指サックPLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
369税込406
1パック(10個)ほか
当日出荷
優れたフィット感がある指サック。紙めくりや工場での作業に適し、厚くて丈夫なタイプ。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにもお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴムオレンジ
スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 100型三ツ星ベルト(35件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
メタルモール 外山電気メタルモール外山電気(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型三ツ星ベルト(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
タフロープ 300m 積水成型工業タフロープ 300m積水成型工業(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機)アルミ水平器マグネット付SK(新潟精機)(15件のレビュー)
2,990税込3,289
1本
当日出荷から4日以内出荷
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56
...