1,474件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)6カクナット M12X1.5
規格M12X1.5 部品名称6カクナツト M12X1.5 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.5MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(0.8MB) 図解NoMS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.7、MJI300 1997ネン リヤアクスル部品_No.33、SSA-G550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-S501 リヤアクスル部品_No.27、MS330CS-Fクミタテ ホース巻取機部品_No.32、SSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.29、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.23、SSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500 台車 HSTコントロールレバー部品_No.47、MX-502 リヤアクスル部品_No.29、SSA-G535 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.21、SSA-N500 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500DX 台車 HSTコントロールレバー部品_No.47、SSA-α510-110 クラッチ部品_No.6、MX-501 リヤアクスル部品_No.20、SSA-S551 リヤアクスル部品_No.27、SSA-S500 リヤアクスル部品_No.23、SSA-N550 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.22、SSA-M500DX 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.29、SSA-S550 リヤアクスル部品_No.19
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

東京発条製作所ISO規格ばね TJM
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
青色 ばね定数(N/mm)38.6 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)16 穴径DH(Φmm)32 自由長Lo(mm)152
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷


エアシリンダSTLシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング 作動方式複動・片ロッド形
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MGQM32-155 ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-155 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)155 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rcmm オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷

MY1M32-150 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-150~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

スライドユニット (CXWM~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
1個
669 税込736
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9336種類の商品があります)

規格11.5X16X1.5 部品名称ゴムマルパツキン 11.5X16X1.5 関連資料(1.35MB) 図解NoMS010M バッテリー噴霧機部品_No.32
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷

MY1M32-1535 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1535 SMC CADデータあり
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:476g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ、#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
12,980 税込14,278
92日以内出荷

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) M5
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:861g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ、#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプセット
1個
25,980 税込28,578
92日以内出荷



材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
5,190 税込5,709
翌日出荷

MGPM32-152Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-152Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)152 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷

MY1M32-1500 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-1500~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1500 作動方式複動
1個
92,980 税込102,278
10日以内出荷

1.54インチ白黒電子ペーパーを搭載した電子ペーパーディスプレイ。ESP32を使用したM5Stackコアシリーズの1.54インチ白黒の電子ペーパーディスプレイで、200×200ピクセルの表示ができます。電子ペーパーは自分から発光しないのでLCDに比べても眼に優しく、長期間読み書きす
仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi、デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:4MB●入力電圧:5V @500mA●ポート:USB Type-C ×1、HY2.0-4P ×1、M-BUS メスコネクタ●ピンアレイ/HAT拡張●電子ペーパー:GDEW0154M09、SPI ポート、200×200 @1.54インチ、184dpi●1ビット白黒(グレイスケール:2階調)●表示可能エリア(mm):27.6×27.6●ドットピッチ(mm):0.138×0.138●リフレッシュ時間:0.82 秒、部分リフレッシュ:0.24秒●物理ボタン:プログラマブル ×1、リセット ×1、電源 ×1●RTC:BM8563●ブザー:パッシブブザー ×1●Wi-Fi:2.4GHz 3Dアンテナ●ピン:G25、G26、G36、G23、G34、G18、G21、G22、G14、G13●バッテリ:390mAh @3.7V●動作温度:0℃~+40℃●重量:32g●寸法:56×40×16mm●【資料】●データシート●ESP32●BM8563●SY7088●GDEW0154M09●Arduino API●Arduinoライブラリ、サンプルスケッチ(GitHub)●回路図●【セット内容】●CoreInk ×1●USB Type-Cケーブル(20cm)×1●【アプリケーション例】●IoT端末●Eブック●産業用制御パネル●電子タグ アズワン品番67-0383-45
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

MY1M32-1555 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-1555 SMC CADデータあり
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷

Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 13 → 21 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M32 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 13 → 21 mm 接続ねじサイズは M32 x 1.5 です 色はライトグレー( RAL7039 )です
仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:21mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68●コード番号:226-5942 アズワン品番65-7428-82
1袋(5個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷


JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMM32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(M) 両側おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:136g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
1個
4,698 税込5,168
92日以内出荷

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-3~) CKD CADデータあり
1個
29,700 税込32,670
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-159Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)159 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-157Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)157 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類すべり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.401 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
28,525 税込31,378
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-3~) CKD CADデータあり
1個
28,525 税込31,378
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM3 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。) ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
15,980 税込17,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

薄形シリンダ/プレート形 CQUM3 SMC CADデータあり
幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) 全長:最大15%短縮 容積:最大18%減少 質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) 4方向からオートスイッチの取付可能。 スイッチのはみ出しがありません。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


デュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)