カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 農業機械(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「m38 vベルト」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
Vベルト M形 スタンダード モノタロウVベルト M形 スタンダードモノタロウ(83件のレビュー)
179税込197特価
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別M形材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)9引張強度(kN)2.38伸長率(%)3.5
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト M形 白 三ツ星ベルトVベルト M形 白三ツ星ベルト
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
白色なので黒い粉がでず、縫製商品などが汚れにくい。
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(84件のレビュー)
429税込472特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトM形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(1件のレビュー)
889税込978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
ベルト上幅(mm)10種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.8MB)ベルト形M
平ベルトアトラス バンドー化学平ベルトアトラスバンドー化学(15件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用RoHS指令(10物質対応)対応
ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルトポリマックスベルト 5M形三ツ星ベルト(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
バンコランVベルト バンドー化学バンコランVベルトバンドー化学(66件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
リブエース Vシヨウ BANDO バンドー化学リブエース Vシヨウ BANDOバンドー化学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番17521-50M30・11720-4A00G・17521-50M20・1A38-18-381・11720-4A00D・1A38-18-381A・17521-50M31・17521-50M10山数6ベルト長さ(mm)1231メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKIベルト形PK
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
M 13 高負荷伝導ベルト(レッドVベルト) エスコM 13 高負荷伝導ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,180税込2,398
1本
当日出荷
種類Vベルトアズワン品番64-7975-74
Vベルト駆動ポンプ 寺田ポンプ製作所Vベルト駆動ポンプ寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。 自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。 セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。 特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。 シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。 中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。
用途農業用:潅漑、散水、排水 漁業用:養殖、養魚、加工、漁船付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個)材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C羽根形状セミオープン構造(軸封)メカニカルシール
Vベルト M形 三ツ星ベルトVベルト M形三ツ星ベルト
809税込890
1個
当日出荷から翌日出荷
レッドラベルVベルト 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などのすぐれた性能をもっています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル角度(°)40
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
57,000税込62,700
1台
翌日出荷
振動ドライバードリル エスコ振動ドライバードリルエスコ
57,900税込63,690
1台
翌日出荷
把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード接無断変速 高輝度LEDライト(残照機能付) 高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現 振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも 正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000minアズワン品番65-2227-72
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル三木プーリ
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)CガタトメワBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格ジクヨウ16関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.57MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.36MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.99MB)図解NoSSA-S551 主変速レバー部品_No.21、SSA-Z500-1 HST部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション4部品_No.34、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.56、BSA-420JES テンション部品_No.12、MSV413R1T-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.8、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、SSA-α604 主変速レバー部品_No.19、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.39、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.17、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.10、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.41、BSA-420JDESG G-3 変速レバー 主変速部品_No.19、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37など
Vベルト B32レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト B32レツドBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
規格B32レツド部品名称Vベルト B32レツド関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.17MB)図解NoSSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F616MAT 給水ポンプ部品_No.39、GB1010BSR 動力伝達部品_No.17、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.39、SSA-F615 給水ポンプ部品_No.38、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F615M-2AD 給水ポンプ部品_No.38、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F610I 1994ネン 給水ポンプ部品_No.40、GB1010ALN 動力伝達部品_No.17、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.38、SSA-F616(4)-1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.40、SSA-F617VT 給水ポンプ部品_No.37、SSA-S611 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S611VT 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F616V-1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F615DX 給水ポンプ部品_No.38、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F616MA 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン 給水ポンプ部品_No.40、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F616 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(1)部品_No.39、SSA-F611 給水ポンプ部品_No.40、SSA-S610VT -1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F617VT-1 給水ポンプ部品_No.37、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.37、SSA-F617MAT 給水ポンプ部品_No.37、GB1010ASR 動力伝達部品_No.17
Vベルト LA35オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA35オレンジBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格LA35オレンジ部品名称Vベルト LA35オレンジ関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.05MB)図解NoSSA-N550DX 動力噴霧器(2)部品_No.7、SSA-N500 動力噴霧機(2)部品_No.8、SSA-N550 動力噴霧器(2)部品_No.7、SSA-G550 動力噴霧機(2)部品_No.11、MS410R2-K 電磁クラッチ部品_No.38、MS410R2-M 電磁クラッチ部品_No.38