「m3x0.6 ネジ」の検索結果

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(8個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 穴の形状すりわり
1パック(50個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

概要一目でわかるタイプ: M4 → M5、直径 3 → 6.5 mm 拡張検出範囲: 0.6 → 4 mm 電気仕様: DC 3線 エンクロージャ等級: IP67 使用温度範囲: -25 → +70℃ 頑丈なステンレススチール製ハウジングです プラスチック製検出面 IO-Link対応 非常にコンパクトで軽量、省スペースあなたの利点スペースに制約がある場合にも簡単に設置 迅速な処理及び取り付けプロセスを信頼性の高い方法で検出 高い位置決め精度と精密なスイッチング動作IMM 製品ファミリの誘導型近接センサは、
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M4 x 0.5●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:0.6 mm●接続方式:3 ピン、コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V●長さ:22mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-3200 アズワン品番65-7321-55
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1本
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番701-7386 材質高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)105 サイズオーバーサイズ ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M20 等級タップ:JIS2級+0.6 ねじ長さ(mm)50 精度JIS2級+0.6 シャンク径(mm)15 シャンク四角部(mm)12
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ 等級タップ:JIS2級+0.6 精度JIS2級+0.6
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途メッキ加工用・熱処理加工用 材質高速度工具鋼(SKH)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)FC-HT 鋳鉄用ハンドタップ
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。 トラスコ品番216-1439 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)52 ピッチ(mm)0.6 呼び寸法M3.5 先端 溝数3 下穴径(Φmm)2.97 ねじ長さ(mm)11 精度P3 食付き部の山数1.5山 表面処理窒化処理 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷


S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 全長(mm)100 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(0.98MB)
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)


YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)熱硬化性樹脂用ハンドタップ PL1
用途熱硬化性プラスチックの加工 材質高速度工具鋼(HSS)
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)