664件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA949NE-445 長さ(mm)45 ねじ径M4 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
当日出荷

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ねじ径M4 長さ(mm)45 頭部形状トラス頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NH-445 ピッチ(mm)0.7
1個
260 税込286
当日出荷

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1パック(2本)ほか
160 税込176
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 耐力(N/mm2)最小 600 引張強度(N/mm2)最小 800 強度区分8.8 材質S45C相当 種別半ねじ 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

材質(グリップ)45C トラスコ品番853-2996 セット内容45C、手動用ハンドル(全長88mm) 全長(mm)75 タイプ手動・電動兼用 種類精密ドライバー 外径D(Φmm)17.5 本数1 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(105個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

エスコ品番EA949NE-450 長さ(mm)50 ねじ径M4 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
当日出荷

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
特価
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

エスコ品番EA945BA-61 材質スチール製 全長(mm)45 下穴径(Φmm)6.4 ねじ長さ(mm)15 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.97 剪断最大荷重(kN)4.38 胴外径(Φmm)6
1個
250 税込275
翌日出荷

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM6×45mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1個
705 税込776
翌日出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(57個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304CUN) サイズM8×45mm ねじの種類半ねじ ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8 強度A2-100
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別全ねじ 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(2個)ほか
130 税込143
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー
仕様内径 = 35 → 45mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 35mm最大内径 = 45mmバンド幅 = 45mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
639 税込703
7日以内出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1パック(1個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)