「m4 0.5 細目」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 nanoAコート GG104. グーリング溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 nanoAコート GG104.グーリング
4,498税込4,948
1本
20日以内出荷
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 GG104. グーリング溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃なし メートル細目ねじ用 GG104.グーリング
4,198税込4,618
1本
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートル細目ねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセット イシハシ精工SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセットイシハシ精工
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5368セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入り イシハシ精工SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入りイシハシ精工
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5492セット内容M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
ハンド中タップ・スパイラルタップセット カーメンテナンス用 細目入り イシハシ精工ハンド中タップ・スパイラルタップセット カーメンテナンス用 細目入りイシハシ精工
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5367セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級精度表記JIS級
SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り イシハシ精工SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入りイシハシ精工
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5485セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
ネジ変換ボルト 細目 ラクテムネジ変換ボルト 細目ラクテム(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.11MB)ねじ山種類外径並目、内径細目
山城謹製 YK-018 バイク用 タップ&ダイスセット 山城山城謹製 YK-018 バイク用 タップ&ダイスセット山城
2,398税込2,638
1セット
予約販売
山城(yamashiro) 山城謹製 工具シリーズタップ&ダイスセット潰れたネジ山の補正やネジの制作に便利なタップ&ダイスセットをオートバイ向けサイズで発売!オートバイ整備に欠かせない細目ピッチをラインナップした便利なセットです。セット内容 ※樹脂ケース入り20PCS1.タップ:GCr15(HRC58-61)鋼材M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.752.ダイス:GCr15(HRC58-61)鋼材M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.753.タップハンドル:亜鉛合金4.ダイスハンドル:亜鉛合金-------------------------------------商品名:タップ&ダイスセット品番:YK-018素材:GCr15 高炭素クロム鋼
用途ブランド:山城謹製 工具シリーズ品番:YK-018素材:GCr15 高炭素クロム鋼20種詳細:1タップ:GCr15(HRC58-61)鋼材 M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75 2ダイス:GCr15(HRC58-61)鋼材M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75 3タップハンドル:亜鉛合金 4ダイスハンドル:亜鉛合金材質GCr15 高炭素クロム鋼種類20種
ハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズ エスコハンドタップ2本組(細目/HSS) EA829JCシリーズエスコ
2,110税込2,321
1セット(2本)
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M4×0.5●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●細目アズワン品番65-9301-67
セッティングスクリュー 細目ネジ 熱処理鋼 22720シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)セッティングスクリュー 細目ネジ 熱処理鋼 22720シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
619税込681
1個
5日以内出荷
細目ネジなので、細かい調整が可能です。ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
仕様●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132アズワン品番67-2334-48
円型永磁マグネットチャック細目 ファーステック円型永磁マグネットチャック細目ファーステック
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能です
タイプ防水型寸法H(mm)52寸法t(mm)10寸法E(mm)8ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,060税込1,166
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンドタップ(HSS/細目/先) エスコハンドタップ(HSS/細目/先)エスコ
1,060税込1,166
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ねじ簡易検査ツール 二連式 SITYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
関連資料(4.1MB)
タップダイスセット(メトリック,BSP) エスコタップダイスセット(メトリック,BSP)エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBRねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2ねじ規格細目復帰時間(s)0.15関連資料技術資料1(0.5MB)
高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ロックナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
19,980税込21,978
1本
当日出荷から16日以内出荷
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
ダイス メートル細目ねじ SKH材 SKCダイス メートル細目ねじ SKH材SKC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKH
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(細目)(ステンレス/生地)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(500本)
翌日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)6頭部形状ナベ材質ステンレス(303、304、XM7等)穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.5十字穴番号2寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
HSくぼみ先ー細目(ステンレス/生地) 大阪魂HSくぼみ先ー細目(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(7個)
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(22個)ほか
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目) エスコM 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)エスコ(1件のレビュー)
9,280税込10,208
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-1セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ材質アロイスチール
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-400S 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-400S廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
外径M(Φmm)5仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)4
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-300S 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-300S廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)3
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-2600S 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-2600S廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)2.6
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-400SC 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-400SC廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
外径M(Φmm)5仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00材質黄銅ピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)4
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-300SC 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-300SC廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質黄銅ピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)3
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-2600SC 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-2600SC廣杉計器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質黄銅ピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)2.6
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-400S 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-400S廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
外径M(Φmm)5仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00材質黄銅ピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)4
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-300S 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-300S廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質黄銅ピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)3
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-2600S 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-2600S廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質黄銅ピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)2.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら