材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-328
長さ(mm)80
ねじ径M4
頭部形状トラス頭
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-132
材質ステンレス
長さ(mm)80
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質鉄
色黒
十字穴番号2
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじ径M4
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
エスコ品番EA948BJ-23
寸法L(mm)80
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)86
寸法A(mm)6
ねじサイズM4
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
仕様取手幅:Φ6mm
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)Φ6
高さ(mm)31.5
ねじ穴間隔(mm)80
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
材質SCM435
全長(mm)83
質量(g)50
外径(Φmm)17.5
適合ねじM4、M5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×83
アズワン品番64-7869-26
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
エスコ品番EA949AL-230
材質ステンレス
長さ(mm)80
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
●【商品重量】約18g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下で対応可能。●【Model名】Small disc。●【色】白
用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)0.018
色白
耐荷重(kg)3
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10
エスコ品番EA945BA-102
材質スチール製
全長(mm)80
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)25
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
表面処理スズコバ
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M4
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
種別全ねじ
ねじの呼びM4
材質チタン
ピッチ0.7
仕様両平先
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
Siemens 3RK1902 - 4 GB50 - 4AA0 は、4 極アングルの一端 M12 ソケットに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m ケーブル 4 x 0.34 mm2 A コード(最大)が付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0132
アズワン品番65-7536-29
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
種別全ねじ
材質鉄(または標準)
長さ(mm)2000
表面処理クロメート
材質SCM440
表面処理黒染め
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ