4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。 机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。 アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

インガソール・ランド電動インパクトレンチ
エコ商品
IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで 長さ(mm)183 幅(mm)77 高さ(mm)268(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 square 適合バッテリーBL2022/BL2012 セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース 質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷

優れた平滑性と強力により、縫製時の糸切れトラブルが減少します。豊富なカラー数と品番充実により、ミシン糸の選定が容易となりました。
番手K20 長さ(m)2000 材質ポリエステル 品種TST 構成235dtex 1×3 繊度(dtex)810
1セット(6巻)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)