材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿頭
エスコ品番EA949TF-412
1パック(18本)
¥230
税込¥253
当日出荷
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状皿小頭
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
1セット(8本)
¥579
税込¥637
5日以内出荷
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定
色黒
材質ナイロン66
質量(g)540
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0
固定方法M4サラネジ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番818-0294
質量(g)726
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0
固定方法M4皿ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
エスコ品番EA949NB-408
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
部品名称サラネジM4X8
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.85MB)
図解NoMJT-8 MJT-8GT メインシャーシ部品_No.16、MGT-800 MPG800 メインシャーシ部品_No.16、MGT-500A-1 MPG500A-1 メインシャーシ部品_No.16、MGT,MPG-51 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.16、MGT-800A-1 MPG-800A-1 メインシャーシ部品_No.16、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡメインシャーシ部品_No.16
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
材質ステンレス
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)4
頭部形状丸皿小頭
寸法f(mm)0.3
寸法k(mm)2
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
表面処理ユニクロ
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
1個
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
M4のサラねじ又は呼び4のサラリベットで取り付ける蝶番です。
用途各種産業機械
材質SUS304
質量(kg)扉:6
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)19
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
適合アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス
仕様皿小ねじ M4×12
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
色シルバー
適合エアパス、エアパス3型、パレル、ユピテルⅡ、リベール
仕様皿小ねじ M4×12
1セット(8本)
¥459
税込¥505
5日以内出荷
1セット(20本)
¥459
税込¥505
欠品中
適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
仕様皿小ねじ M4×20
適合コンポーレ2000DX、コンポーレ22・24、コンポーレ2400、ユピテル20・22
仕様皿小ねじ M4×15
色グレー系
適合クリモ19・20、クリモ断熱、シェリル、ルシーダ20
仕様皿小ねじ M4×16
1セット(24本)
¥459
税込¥505
5日以内出荷
ねじ径M2
長さ(mm)4
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-204
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NB-405
材質ステンレス
長さ(mm)5
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1袋(13本)
¥260
税込¥286
当日出荷
仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン皿頭ねじ(メトリックねじ山) - A2ステンレススチール. 皿頭ねじ、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)10
材質ステンレス
表面処理SSブラックメッキ
エスコ品番EA949TF-410
頭部形状皿頭
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-415
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
頭部形状皿頭
エスコ品番EA949TF-304
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-412
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ