「m4皿小ねじセット」の検索結果
1個
¥9,040
税込¥9,944
翌日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
形状皿頭
頭部形状サラ
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部形状サラ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
形状鍋頭
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス
頭部形状トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
形状鍋頭
頭部形状ナベ
材質黄銅
長さ(mm)12
表面処理ニッケル
頭部形状皿
ねじの呼びM3
1袋(10個)
¥249
税込¥274
欠品中
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
頭部形状トラス
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
規格JIS
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
材質/処理バネ鋼/ユニクローム
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
1個
¥8,980
税込¥9,878
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ
表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。
仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm
材質ステンレス
質量(g)8
ねじピッチ(mm)0.5/0.7
頭部形状皿
ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
¥205
税込¥226
欠品中
エスコ品番EA949LY-604
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3
材質ステンレス、プラスチック
質量(g)18
ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
¥190
税込¥209
6日以内出荷
勝手R(右)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
セット内容ハンドル式オペレーター:1、皿小ねじM5x14:2、トラス小ねじM4x8:1、取説
適合シリーズNCVゼファー、ガラスルーバー窓
勝手L(左)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
色シルバー
セット内容丁番:2個、皿小ねじ(M4×10):20本
適合リファイン18
1セット
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
セット内容ナベ小ねじM4x10(2)、皿小ねじM4x8(2)
色シルバー
適合シリーズ新峻岳
1セット
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
セット内容M4x10皿小ねじ(2)。静雅門扉、ハープ門扉、ブラック&ホワイト旧門柱仕様片開き□8NEB51供給不可・代替なし。千本格子、がらり、しぼり、からくさは両開きのみ取付可。
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げです。、片面ドア取手の表付け用金具です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)144
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×7.2
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)175
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×120×7.2
セット内容抜差蝶番SS-R×1、十字穴付皿小ネジM5×8×4、TナットSS(M5)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)35
表面処理アルマイト
1セット
¥703
税込¥773
9日以内出荷
セット内容抜差蝶番SS-L×1、十字穴付皿小ネジM5×8×4、TナットSS(M5)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)35
表面処理アルマイト
1セット
¥703
税込¥773
9日以内出荷
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
色ブラックオーク
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1
2
3
4
次へ