頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949SJ-43
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
適合アフェクト、クオネス、グラース、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、リベールⅡ、ルシエール
仕様皿小ねじ M4×20
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(12本)
¥250
税込¥275
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-246
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
仕様金メッキピン
色ブラック
規格USB-IF 正規認証品/Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状Type-Bオス - Type-Cオス
シールド2重シールド
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状超極低頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。
AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの
スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。
接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。
表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式
ボタン色ON:黒/OFF:赤
構造表面形
耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度85%RH以下
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)
長さ(mm)144
幅(mm)60
品名動力用押しボタンスイッチ
取付方式2-M4用取付穴
奥行(mm)59
動作方式その他
相対湿度(%RH)85以下
ねじの呼びM4.1
材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949EJ-227
1パック(20本)
¥295
税込¥325
当日出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状超極低頭
材質ステンレス
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
色黒
頭部形状六角穴付き
耐熱温度(℃)105
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AE-146
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状ナベ頭
1パック(24本)
¥295
税込¥325
当日出荷
1袋(6個)
¥250
税込¥275
当日出荷
1パック(12本)
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA949AT-15
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥180
税込¥198
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-45
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥180
税込¥198
当日出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-420
1パック(12本)
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AE-246
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1パック(30本)
¥340
税込¥374
当日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)C:2.6、D:7.5
色透明
ピッチ(mm)0.7
寸法A(mm)M4×0.7
アズワン品番64-7956-98
入数20個
有効ねじ長さB(mm)20
1袋(20袋)
¥325
税込¥358
翌日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。
材質軟鋼線材(SWRM8~10R)
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949NY-420A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1パック(8本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-420A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1パック(8本)
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ