カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
  • 農業機械(85)
  • 制御機器(56)
  • 切削工具(52)
  • メカニカル部品(44)
  • 機構部品(26)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 事務用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m40b」の検索結果

695件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 M40B BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 M40B

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    タイヤタイプTL
  • カラーマグネット 40mm  4個入り モノタロウ

    カラーマグネット 40mm 4個入り

    モノタロウ(8件のレビュー)
    149税込164
    1パック(4個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ40×13直径(Φmm)40材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
  • アステロ インダクションモーター 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター

    住友重機械工業(4件のレビュー)
    9,600税込10,560
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • デジボーモデルB ムラテックKDS

    デジボーモデルB

    ムラテックKDS
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    ・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能。・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に。・デジタル表示6段伸縮式ポール尺。・デジタル表示で誤読を防止。・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付
    付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ
  • 丸棒ラッチ NewHikari

    丸棒ラッチ

    NewHikari(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)艶消し黒(半艶)仕上焼付塗装・ユニクロメッキ塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
  • M40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製フック LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製フック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20材質ポリアミド(PA)質量(g)24種類標準奥行(mm)48取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度計 VAISALA(ヴァイサラ)

    デジタル温湿度計

    VAISALA(ヴァイサラ)
    155,800税込171,380
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
    電源単3電池×2(付属)測定項目温度・湿度精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)温度測定範囲(℃)-10~60機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト設置方法ハンディ温度表示方式デジタル特性防塵、防水湿度測定範囲(%RH)0~100
  • MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]

    MBガタホイル

    三興製作所[スプロケット]
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
  • カラーマグネット40mm ミツヤ

    カラーマグネット40mm

    ミツヤ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    寸法:成型部Φ40mm,磁石Φ27MM。材質:再生PS樹脂40%,マグネット。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約10個。色:青
    入数青10個
  • PXプーリ P8M形 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形

    椿本チエイン
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
  • 内視鏡用ハンガースタンド エイコーメディカル

    内視鏡用ハンガースタンド

    エイコーメディカル
    86,450税込95,095
    1個
    6日以内出荷
    大型アルミ製5脚ベースで安定感があります。 ポリ塩化ビニール製の上・下2段式架台。 落下防止具付。
    高さ(mm)(ハンガー高)1300~2000材質(本体)(支柱)ステンレス、(ベース)アルミ、(架台)ポリ塩化ビニールキャスター径(Φmm)75
  • メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタコンアルミフレーム固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100本)
    当日出荷
  • ステンレスホイル 三興製作所[スプロケット]

    ステンレスホイル

    三興製作所[スプロケット]
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • メイビス40BP ナイロンシャトルコック ヨネックス(YONEX)

    メイビス40BP ナイロンシャトルコック

    ヨネックス(YONEX)
    11,980税込13,178
    1セット(3個×20缶)
    7日以内出荷
    経済性重視のナイロンシャトルコック。
    材質ナイロン+合成コルク分類温度別適正:MIDDLE キャップカラー(ブルー)適合温度(℃)12~23
  • エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ オザック精工

    エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ

    オザック精工
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • 鍋 3点セット[IH対応] エスコ

    鍋 3点セット[IH対応]

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    電磁調理器IH200V対応
    エスコ品番EA913VM-40B直径(Φmm)片手鍋:140、ミルクパン:140、フライパン:160材質(本体)18-10ステンレススチール容量(L)片手鍋:1、ミルクパン:1.5深さ(mm)片手鍋・ミルクパン:66、フライパン:44材質(ハンドル)シリコン+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
  • LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LM レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<ブラウン> グランド印刷

    【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<ブラウン>

    グランド印刷
    159,800税込175,780
    1セット(40冊)
    5日以内出荷
    社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。三つ折りのレザー風仕上げで、表裏共に柔らかく、手触りのよい重厚感のある契約書ファイルです。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
    用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質PVC(軟質塩ビ)製タイプヨコ型ポケット数名刺4枚、内袋8枚収納サイズA4寸法(cm)34×26×9.5色(表紙)ブラウンサービス分類名入れ
  • ナースコール親機(40局・デジタル交換機対応) アイホン

    ナースコール親機(40局・デジタル交換機対応)

    アイホン
    719,800税込791,780
    1台
    3日以内出荷
    「NBM-DN」は、ナースコールを知り尽くしたアイホンが、ケアの質向上、業務負担軽減を目指して小規模の医療施設向けに開発した、新しいナースコールシステムです。押しやすさを追求した電池がいらないワイヤレス大型呼出ボタンに対応。患者さんの状態にあわせて、息・音・近接・タッチの4つの呼出方法が選べるマルチハートコールに対応。対応するセンサー(市販品)の種類も豊富。ベッド数が多いほど、他社電話設備一体型システムに比べてお得に導入できます。既設ナースコールがメーカーNBM-Bの場合、親機のみを取り替えることで各社PBXシステムと連動が可能。記録業務の負担軽減につながる呼出履歴ソフトをご用意。(無償ダウンロード)。電話設備が故障してもシステムが分離しているのでナースコールは使用可能。修理受付センターは年中無休(365日)受付。土曜、日曜も受け付けています。
    仕様●オンフック時間:約15秒(自動待受復旧時間)●ハンディナース呼出:可(PS切替時)●一斉放送:可●予告音:ポーン●呼出局数:40局●呼出音:チャイム(ピンポーン)最大90dB●子機呼出:最大40局●操作放置無効時間:約15秒●選局放送:可材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/SPCC形状据置・壁取付型寸法(mm)230×480×132質量(kg)約5.2タイプナースコール親機(40局・デジタル交換機対応)規格HQi認定品消費電力(W)待受時7 最大75電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調パネル/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、シャーシー/ミストグリーン(5G7.5/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通話方式同時通話方式または交互通話方式通話時間連続通話・放送時間:約90秒
  • エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ オザック精工

    エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ

    オザック精工
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブルT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • サッカーボールバッグ4個入 MIKASA (ミカサ)

    サッカーボールバッグ4個入

    MIKASA (ミカサ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    簡易排水素材使用。サッカ-ボールが最大4個収納できるボールバック、遠征などの持ち運びに便利。
    用途サッカ-ボール、バレーボール等材質ポリエステル寸法(cm)44×44×18
  • 薄型電磁ホルダー 菱小

    薄型電磁ホルダー

    菱小
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
    用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。仕様回り止穴:
  • PXプーリ P14M形 椿本チエイン

    PXプーリ P14M形

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • HellermannTyton ケーブルグランド, ロックナット付き ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルグランド, ロックナット付き

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68
  • Flexicon コンジット ストレート ナイロン FPAシリーズ用 Flexicon

    Flexicon コンジット ストレート ナイロン FPAシリーズ用

    Flexicon
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローゼモータ ベース 椿本チエイン

    クローゼモータ ベース

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
  • タイミングプーリー 椿本チエイン

    タイミングプーリー

    椿本チエイン
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯形P14M
  • 戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン

    戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型

    ベン
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-40~)

    CKD
    1,974税込2,171
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン

    戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型

    ベン
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • JST 基板接続用ヘッダ SHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ SHDシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors コネクタ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors コネクタ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプコネクタ
  • ツーリング イスカル

    ツーリング

    イスカル
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
  • Telemecanique Sensors 丸形コネクタ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 丸形コネクタ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM12
  • B57703M0303G040 EPCOS

    B57703M0303G040

    EPCOS
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B57703M0103G040 EPCOS

    B57703M0103G040

    EPCOS
    609税込670
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易モジュール介助用 中床KA816-40B-M カワムラサイクル

    簡易モジュール介助用 中床KA816-40B-M

    カワムラサイクル
    63,980税込63,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:40cm 前座高:43cm(中床)
    サイズ40
  • 簡易モジュール介助用 中床KA816-40B-M カワムラサイクル

    簡易モジュール介助用 中床KA816-40B-M

    カワムラサイクル
    63,980税込63,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』が跳ね上げ式で、『フット・レッグサポート』がスイング開閉できます。 介助用 スイングイン・アウト式 使用者最大体重:100kg
    サイズ40
  • IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ StarTech.com

    IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応。SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 。幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション。SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
...