カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,527)
  • 油圧機器・油圧ホース(130)
  • 制御機器(129)
  • メカニカル部品(85)
  • 農業機械(85)
  • 自動車純正部品(80)
  • 切削工具(69)
  • バイク純正部品(61)
  • 機構部品(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(45)
  • 建築金物(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 測定用品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 電気材料(13)
  • 介護用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 事務用品(11)
  • 物流用品(9)
  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m40b」の検索結果

8,501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 M40B BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 M40B

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    タイヤタイプTL
  • WY-210 SB BL クールメッシュスーツ 90792-M040B YAMAHA(ヤマハ)

    WY-210 SB BL クールメッシュスーツ 90792-M040B

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
  • カラーマグネット 40mm  4個入り モノタロウ

    カラーマグネット 40mm 4個入り

    モノタロウ(8件のレビュー)
    149税込164
    1パック(4個)
    当日出荷
    事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
    用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ40×13直径(Φmm)40材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
  • アステロ インダクションモーター 住友重機械工業

    アステロ インダクションモーター

    住友重機械工業(4件のレビュー)
    9,600税込10,560
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
  • ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷から62日以内出荷
    ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    8,298税込9,128
    1パック(50個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
  • デジボーモデルB ムラテックKDS

    デジボーモデルB

    ムラテックKDS
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    ・Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能。・天井高、対角スペース、窓枠のうちのり等の測定に。・デジタル表示6段伸縮式ポール尺。・デジタル表示で誤読を防止。・暗所夜間作業でも見やすい表示バックライト付
    付属品ショルダーケース電源単3形乾電池4本精度±2mm(水平保持状態において)使用温度(℃)0~40表示デジタル4桁 LCD表示メモリー測定値10件最小表示単位0.001m(1mm)検出方法透過式フォト・インタラプタ
  • 丸棒ラッチ NewHikari

    丸棒ラッチ

    NewHikari(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)艶消し黒(半艶)仕上焼付塗装・ユニクロメッキ塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
  • M40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    M40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
    材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製フック LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製フック

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20材質ポリアミド(PA)質量(g)24種類標準奥行(mm)48取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度計 VAISALA(ヴァイサラ)

    デジタル温湿度計

    VAISALA(ヴァイサラ)
    155,800税込171,380
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
    電源単3電池×2(付属)測定項目温度・湿度精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)温度測定範囲(℃)-10~60機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト設置方法ハンディ温度表示方式デジタル特性防塵、防水湿度測定範囲(%RH)0~100
  • MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]

    MBガタホイル

    三興製作所[スプロケット]
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1スプロケット形状B形
  • カラーマグネット40mm ミツヤ

    カラーマグネット40mm

    ミツヤ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    寸法:成型部Φ40mm,磁石Φ27MM。材質:再生PS樹脂40%,マグネット。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約10個。色:青
    入数青10個
  • PXプーリ P8M形 椿本チエイン

    PXプーリ P8M形

    椿本チエイン
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類PXプーリフランジ厚(mm)1.6
  • スリーブハウジング B24シリーズ ねじサイズM40 B24 フエニックス・コンタクト

    スリーブハウジング B24シリーズ ねじサイズM40 B24

    フエニックス・コンタクト
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジング B24 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B24●ねじサイズ:M40●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6335アズワン品番65-7741-07
  • 内視鏡用ハンガースタンド エイコーメディカル

    内視鏡用ハンガースタンド

    エイコーメディカル
    86,450税込95,095
    1個
    6日以内出荷
    大型アルミ製5脚ベースで安定感があります。 ポリ塩化ビニール製の上・下2段式架台。 落下防止具付。
    高さ(mm)(ハンガー高)1300~2000材質(本体)(支柱)ステンレス、(ベース)アルミ、(架台)ポリ塩化ビニールキャスター径(Φmm)75
  • スリーブハウジング B16シリーズ ねじサイズM40 B16 フエニックス・コンタクト

    スリーブハウジング B16シリーズ ねじサイズM40 B16

    フエニックス・コンタクト
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジング B16 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B16●ねじサイズ:M40●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6279アズワン品番65-7767-45
  • スリーブハウジング B24シリーズ ねじサイズM40 B24 フエニックス・コンタクト

    スリーブハウジング B24シリーズ ねじサイズM40 B24

    フエニックス・コンタクト
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B24 には、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)が付属しています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B24●ねじサイズ:M40●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●コード番号:201-6820アズワン品番65-7744-09
  • メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタコンアルミフレーム固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100本)
    当日出荷
  • ステンレスホイル 三興製作所[スプロケット]

    ステンレスホイル

    三興製作所[スプロケット]
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
  • メイビス40BP ナイロンシャトルコック ヨネックス(YONEX)

    メイビス40BP ナイロンシャトルコック

    ヨネックス(YONEX)
    11,980税込13,178
    1セット(3個×20缶)
    7日以内出荷
    経済性重視のナイロンシャトルコック。
    材質ナイロン+合成コルク分類温度別適正:MIDDLE キャップカラー(ブルー)適合温度(℃)12~23
  • エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ オザック精工

    エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ

    オザック精工
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • 鍋 3点セット[IH対応] エスコ

    鍋 3点セット[IH対応]

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    電磁調理器IH200V対応
    エスコ品番EA913VM-40B直径(Φmm)片手鍋:140、ミルクパン:140、フライパン:160材質(本体)18-10ステンレススチール容量(L)片手鍋:1、ミルクパン:1.5深さ(mm)片手鍋・ミルクパン:66、フライパン:44材質(ハンドル)シリコン+18-10ステンレススチール材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
  • フェンスAB フリーポールタイプ  コーナー継手セットE TOEX(LIXIL)

    フェンスAB フリーポールタイプ コーナー継手セットE

    TOEX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    フェンスAB フリーポールタイプ用オプションです
    用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。
  • LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LM レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<ブラウン> グランド印刷

    【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<ブラウン>

    グランド印刷
    159,800税込175,780
    1セット(40冊)
    5日以内出荷
    社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。三つ折りのレザー風仕上げで、表裏共に柔らかく、手触りのよい重厚感のある契約書ファイルです。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
    用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質PVC(軟質塩ビ)製タイプヨコ型ポケット数名刺4枚、内袋8枚収納サイズA4寸法(cm)34×26×9.5色(表紙)ブラウンサービス分類名入れ
  • ナースコール親機(40局・デジタル交換機対応) アイホン

    ナースコール親機(40局・デジタル交換機対応)

    アイホン
    719,800税込791,780
    1台
    3日以内出荷
    「NBM-DN」は、ナースコールを知り尽くしたアイホンが、ケアの質向上、業務負担軽減を目指して小規模の医療施設向けに開発した、新しいナースコールシステムです。押しやすさを追求した電池がいらないワイヤレス大型呼出ボタンに対応。患者さんの状態にあわせて、息・音・近接・タッチの4つの呼出方法が選べるマルチハートコールに対応。対応するセンサー(市販品)の種類も豊富。ベッド数が多いほど、他社電話設備一体型システムに比べてお得に導入できます。既設ナースコールがメーカーNBM-Bの場合、親機のみを取り替えることで各社PBXシステムと連動が可能。記録業務の負担軽減につながる呼出履歴ソフトをご用意。(無償ダウンロード)。電話設備が故障してもシステムが分離しているのでナースコールは使用可能。修理受付センターは年中無休(365日)受付。土曜、日曜も受け付けています。
    仕様●オンフック時間:約15秒(自動待受復旧時間)●ハンディナース呼出:可(PS切替時)●一斉放送:可●予告音:ポーン●呼出局数:40局●呼出音:チャイム(ピンポーン)最大90dB●子機呼出:最大40局●操作放置無効時間:約15秒●選局放送:可材質パネル/自己消火性ABS樹脂、シャーシー/SPCC形状据置・壁取付型寸法(mm)230×480×132質量(kg)約5.2タイプナースコール親機(40局・デジタル交換機対応)規格HQi認定品消費電力(W)待受時7 最大75電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)0~40色調パネル/エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)、シャーシー/ミストグリーン(5G7.5/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用スイッチボックス+セパレーター通話方式同時通話方式または交互通話方式通話時間連続通話・放送時間:約90秒
  • ガーニッシュ(L) リヤー ドア (D6) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) リヤー ドア (D6)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • (DFR7-)リヤー ドア ガーニッシュ(L) MAZDA(マツダ)

    (DFR7-)リヤー ドア ガーニッシュ(L)

    MAZDA(マツダ)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • ガーニッシュ(L) リヤー ドア (KD) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) リヤー ドア (KD)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • (1A02)ガーニツシユ(L),リヤー ドア MAZDA(マツダ)

    (1A02)ガーニツシユ(L),リヤー ドア

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
  • (DN4F-)ガーニツシユ(L),リヤー ドア MAZDA(マツダ)

    (DN4F-)ガーニツシユ(L),リヤー ドア

    MAZDA(マツダ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
  • エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ オザック精工

    エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ

    オザック精工
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。
    用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブルT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
  • (14460)チューブ アッセンブリー ニッサン

    (14460)チューブ アッセンブリー

    ニッサン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (46289)クランプ、チューブ ニッサン

    (46289)クランプ、チューブ

    ニッサン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (21410)ラヂエーター ニッサン

    (21410)ラヂエーター

    ニッサン
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (40321)バランサー ウエイト ニッサン

    (40321)バランサー ウエイト

    ニッサン
    1,195税込1,315
    1袋(5個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (25238)ブラケット,リレー ニッサン

    (25238)ブラケット,リレー

    ニッサン
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
  • サッカーボールバッグ4個入 MIKASA (ミカサ)

    サッカーボールバッグ4個入

    MIKASA (ミカサ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    簡易排水素材使用。サッカ-ボールが最大4個収納できるボールバック、遠征などの持ち運びに便利。
    用途サッカ-ボール、バレーボール等材質ポリエステル寸法(cm)44×44×18
  • (20018)チューブ アッセンブリー、 ニッサン

    (20018)チューブ アッセンブリー、

    ニッサン
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
...