「m4x25 皿」の検索結果

63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M4 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-425
1個
260 税込286
当日出荷

1個
230 税込253
当日出荷

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(47個)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)



1袋(50個)ほか
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


エスコ品番EA949NZ-425A 材質チタン 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
860 税込946
翌日出荷

1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AS-425 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
365 税込402
当日出荷

エスコ品番EA949NA-425 長さ(mm)25 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 材質アルミ エスコ品番EA949NM-425
1個
590 税込649
3日以内出荷

ねじ径M4 長さ(mm)25 頭部形状丸皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949ND-425
1個
260 税込286
翌日出荷

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-224 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
当日出荷

エスコ品番EA949NC-425 長さ(mm)25 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)ほか
69 税込76
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状
1パック(2本)ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-223 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-219 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-222 長さ(mm)16 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
410 税込451
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 材質チタン エスコ品番EA949NZ-525A
1個
725 税込798
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 材質チタン エスコ品番EA949NZ-625A
1個
975 税込1,073
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-625
1個
260 税込286
翌日出荷

十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

エスコ品番EA949NC-415 長さ(mm)15 ねじ径M4 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MC-1025 ねじの呼びM4
1個
450 税込495
翌日出荷

1個
250 税込275
欠品中

高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 許容操作速度5mm~500mm/s 接点仕様クロスバ 接触形式1c(双投形) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30 接点間隔(mm)0.25
1個ほか
128 税込141
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)