こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 198mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 1.4Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 152mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 11MHzインダクタ構造 = 半シールド℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 5040。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 4mm。寸法 = 5 x 5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 96mΩ。シリーズ = SRN5040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
TDKCGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.25×1.25
電圧16Vdc
高さ(mm)1.25
奥行(mm)1.25
シリーズCGA
許容差±10%
静電容量10μF
温度特性X5R
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805(2012M)
1袋(20個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
仕様コード番号:184-2809
材質真鍮
形状六角
ねじ径M4
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】7
本体長さ(mm)25
アズワン品番65-7913-01
穴深さ(mm)25
変換タイプメス/メス
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。
ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。
世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。
メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585
出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5
適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)
横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
1台
¥649,800
税込¥714,780
11日以内出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-510A
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
仕様●本体長さ:20mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2791
アズワン品番65-7914-04
1袋(5個)
¥829
税込¥912
6日以内出荷
ねじ径M4
長さ(mm)40
頭部形状丸皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949ND-440
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)40
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-540
ねじピッチ(mm)0.8
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949ND-435
材質ステンレス
長さ(mm)35
ねじ径M4
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-520A
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)25
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-525A
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-515A
材質チタン
長さ(mm)15
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-512A
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-525A
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-520A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
ねじ径M5
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-515A
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:15mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2980
アズワン品番65-7910-37
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
エスコ品番EA949NZ-512A
材質チタン
長さ(mm)12
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-510A
材質チタン
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M4 x M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:10mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2642
アズワン品番65-7915-01
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
色ブラック
最高使用圧力(MPa)0.2
流体温度(℃)-40~+100
最小破壊圧力(MPa)0.98
補強層1Y/B
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)-40~120
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。
種類FA用ケーブル
色黒
連続使用温度(℃)80
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル
シース厚(mm)0.5
耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
仕様コード番号:184-2595
材質真鍮
長さ(mm)【スタッド】10
形状六角
ねじ径M4×M4
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】7
本体長さ(mm)20
アズワン品番65-7910-47
穴深さ(mm)10
変換タイプオス/メス
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2826
アズワン品番65-7912-99
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ねじ径M5
長さ(mm)35
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-535
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
仕様●本体長さ:18mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M4●六角ねじ二面幅:7mm●穴深さ:9mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2773
アズワン品番65-7912-97
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ