こんなお得な商品も!
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
銅セルガイア採用による 脱臭
陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換
セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。
(日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ねじの呼びM5
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM5×16
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM5×20mm
穴の形状六角穴
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
PCIe 5.0のパフォーマンスを最大限に引き出します。9100 PROは、990 PROの 2倍である最大14800/13400 MB/秒の超高速シーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現します。
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじの呼びM5
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM5×10
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
ねじの呼びM5
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM5×6
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
PlayStation(R) 5に最適な専用設計のヒートシンク付きで、快適にゲームを楽しめるPCI Express Gen4.0x4インターフェイスのM.2 SSDです。
質量(g)約32
保証期間1年
ねじの呼びM5
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM5×20
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
ねじの呼びM5
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM5×8
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.5
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.3
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-38
入数4
ねじサイズM3×5
1セット(4本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×10
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×30
1袋
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×16
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×20
1袋
¥205
税込¥226
翌日出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
こんなお得な商品も!
タップ・ダイスセット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
RoHS指令(10物質対応)対応
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-47
入数4
ねじサイズM5×12
1セット(4本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-46
入数4
ねじサイズM5×10
1セット(4本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-49
入数4
ねじサイズM5×20
1セット(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×12
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)。・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HAFDV-700BB。HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm。DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ HADVF-706BBK。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC
色ブラック
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-48
入数4
ねじサイズM5×16
1セット(4本)
¥660
税込¥726
翌日出荷
ケーブル長(m)5
最小曲げ半径(mm)25
ケーブル外径(Φmm)3
ポートQSFP+、SFP+
1本
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×8
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
エスコ品番EA949SJ-47
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1袋(25本)
¥455
税込¥501
当日出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 推入式 4mmアウトレットポートタイプ = チューブ最低流出圧力 = 1バール最高流出圧力 = 10バールネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-37
入数4
ねじサイズM5×8
1セット(4本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.8
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-36
入数4
ねじサイズM5×6
1セット(4本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。
可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。
オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50
最高使用温度(℃)74
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-39
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×20
1袋(4本)
¥770
税込¥847
翌日出荷
用途センサ用ケーブル
ケーブル長(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-35
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×10
1袋(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-40
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×25
1袋(4本)
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-36
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×12
1袋(4本)
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-38
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×16
1袋(4本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ