材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NB-408
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB)
図解NoBCT233 トリマー部品_No.9、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.10、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ナベコネジ M4X8_No.27、MC-HTS(JP) 本体部品_No.27、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.13、MC-HTS(JP) 本体部品_No.13、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.27、BCT23 本体 トリマー部品_No.10、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.10、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.10、BCT234 トリマー部品_No.9、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ナベコネジ M4X8_No.13
1個
¥26
税込¥29
7日以内出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-408
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-242
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥455
税込¥501
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.7
頭部高さ(mm)2.8
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-28
強度A2-100
入数4
ねじサイズM4×8
1袋(4本)
¥680
税込¥748
翌日出荷
ステンレス加工において長寿命でバラツキの少ない高性能な通り穴用のタップです
仕様ねじサイズ = M4長さ = 8mmねじ山ピッチ = 0.7mmヘッド形状 = 六角穴材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 BZPスチールの六角穴付きねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 BZPスチールだけでなく、スチール素材色、チタン、DIN規格912に準拠するA2 (304)及びA4 (316)ステンレススチール製の六角穴付きソケットねじも取り揃えています。. メートルねじ山の12.9 BZP穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 この固定具は、機械修理及びメンテナンスに最適な素晴らしい選択肢です。 穴付きねじ製品は12.9等級のBZP高張力スチール製のため、耐腐食性が不要で、8.8及び10.9等級のスチールを超える強力で硬質な素材が必要な場合に最適です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 宅内用途 施設及びメンテナンス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
特価
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状トラス
2018年トラスコ掲載ページ2 0477
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM4×8mm
穴の形状六角穴
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途あらゆる樹脂への締結に。
材質ステンレス/SUS XM7
頭部ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途あらゆる樹脂への締結に。
材質ステンレス/SUS XM7
頭部バインド
RoHS指令(10物質対応)対応
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途あらゆる樹脂への締結に。
材質ステンレス/SUS XM7
頭部トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
種別全ネジ
材質SUS316L
表面処理プラズマ表面硬化処理
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.5
頭部高さ(mm)2.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-23
強度A2-100
入数4
ねじサイズM3×8
1袋(4本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)0.8
頭部高さ(mm)3.5
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-34
強度A2-100
入数4
ねじサイズM5×8
1袋(4本)
¥660
税込¥726
翌日出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
穴の形状六角穴
強度A2-100
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質SUS304
長さ(mm)8
ねじ径M4-0.70
適合ドリル径(mm)4.2
アズワン品番64-7965-23
入数100個
1袋(100個)
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
材質ステンレス/SUS410
頭部ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
材質ステンレス/SUS410
頭部トラス
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
種別全ねじ
材質ステンレス/SUS410
頭部バインド
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
材質ステンレス/SUS410
頭部皿
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
材質ステンレス/SUS410
ねじの呼びM4
頭部皿D7
RoHS指令(10物質対応)対応
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
種別全ネジ
材質SUS316L
表面処理プラズマ表面硬化処理
穴の形状六角穴
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
種別全ねじ
材質ステンレス/SUS410
ねじの呼びM4
頭部丸皿D6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ