2,847件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1パック(16個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)



仕様ねじ/ボルトサイズ = M5ワッシャータイプ = スプリング内径 = 5mm外径 = 8.8mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーン厚さ = 1.6mmDIN7980. A2ステンレススチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル 角型タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
489 税込538
当日出荷

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
91 税込100
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1パック(600個)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


用途重荷重用 寸法AM5 ストローク(mm)2.3 エスコ品番EA948DA-82 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2.3 表面処理黒染め 寸法B(mm)2.4mm 寸法C(mm)18 圧力(最小~最大)(N)6~20 材質(センターピン)ナイロン樹脂
1個
815 税込897
翌日出荷

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(5個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)





1袋(5個)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-520 質量(g)3.5 寸法L(mm)20 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)1.2 寸法MM5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

M5Baseシリーズに適したレール式の固定ベース。M5Baseシリーズ用のガイドレール拡張ベースです。底面はバネ型ガイドレールバックル構造で、柔軟な固定設置オプションを提供するために複数のM3ネジ穴が設けられています。本製品は、M5BaseシリーズのBase26、Base15、BaseXに適合します。
仕様●重量:12.2g●サイズ:80×51×7mm●セット内容:ガイドレール固定ベース ×1 アズワン品番67-0396-15
1個
249 税込274
翌々日出荷

ATOMICシリーズのTF(microSD)カードモジュール。最大16GBの容量のTFカードをサポートできるTF(microSD)カードスロットを備えています。プログラム内の重要な設定ファイルやユーザーデータをTFカードに保存したり、プログラムの操作中にいつでもこれらのファイルを呼び出すことができます。TFカードの読み取り/書き込みモジュールを使用すると、外部リソースファイルによる貴重なフラッシュスペースの占有を大幅に減らすことができます。ATOM Matrix/ATOM Liteに対応。最大16GBのTFカードに対応。FAT/FAT32フォーマット。バネタイプのTF(microSD)カードスロット
仕様●対応タイプ:16GB FAT/FAT32 mircoSD●本体重量:23g●総重量:33g●製品寸法:24×48×18mm●包装寸法:54×54×20mm●【資料】●製造元ドキュメントページ●回路図●Arduinoサンプルコード●【内容物】●ATOM TF-CARD ×1●ATOM Lite ×1●M2六角レンチ ×1●M2×3mm六角セルフタッピングネジ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●18cm Type-Cケーブル ×1 アズワン品番67-0370-77
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷


BIGM(丸山製作所)バネザガネ M5
部品名称バネザガネ M5 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.52MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 図解NoMAZ50 マフラ関係部品_No.18、FHD-6-M 電装品部品_No.9、MX-501 ガバナ部品_No.9、MAZ50 ファンケース関係部品_No.4、SSA-S500A エンジン ガバナ部品_No.9、SSA-G530 エンジン(ガバナ)部品_No.10、SSA-S501 エンジン ガバナ部品_No.9、MX-502 エンジン (ガバナ)部品_No.9、MAZ50 気化器,タンク関係部品_No.5、MAZ50 シリンダ関係部品_No.6、MAZ50 シリンダ関係部品_No.24、FHD-35 電装品部品_No.90、MAZ50 シリンダ関係部品_No.30、FHD-35 操作ペダル部品_No.340、MAZ50 エアクリーナ関係部品_No.6、FHD-6-M 操作ペダル部品_No.39、SSA-S500 エンジン ガバナ部品_No.9
1セット(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ M5
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.12MB) 図解NoMG10 本体部品_No.34、MG5 本体部品_No.5、GH51D 本体部品 バネザガネ M5_No.5、GH10G 散粒機部品 バネザガネ M5_No.34、MG51 本体部品_No.5、BIG-M散粒機 散粒機部品_No.34
1セット(10個)
179 税込197
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ M5
部品名称バネザガネ M5 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.17MB) 図解NoMD3100KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MD3100T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MD3100T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MD3100KT 本体部品_No.25、MS065ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12、MD3100T 本体部品_No.28、MD3100KT 本体部品_No.28、MS065ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.58、MD3100T 本体部品_No.25、MS065ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MD3100KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5
1セット(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷




BIGM(丸山製作所)バネザガネ M5
部品名称バネザガネ M5 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.01MB) 図解NoSSA-G535 エンジン(速度調整版・ガバナ)部品_No.29、SSA-E540DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.29、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 速度調整板、ガバナ部品_No.29、SSA-E500KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.29、SSA-E500DX-120 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.29、MC30A オイルポンプとサイドケース部品_No.37、MC30A ハンドル部品_No.2、SSA-E500 エンジン フォークレバー 速度調整板部品_No.26、MC30A マフラーとクリーナー部品_No.6、SSA-N500 エンジン ガバナ・速度調整板部品_No.8、SSA-E501DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.29、MC30A エンジン部品_No.8、SSA-E500DX エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.29
1セット(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネM5(SUS)
備考M5(SUS) 部品名称バネザガネM5(SUS) 関連資料(0.68MB) 図解NoMI-400Y チュウニュウズメ,フゾクヒン部品_No.24
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷



1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バネザガネ M5 2ゴウ
規格M52ゴウ 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.56MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.37MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.31MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.76MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(0.94MB) 図解Noエクセル500 インジェクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.7、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.30、BSM-820L-DC 第1段ブーム配管 右部品_No.30、PCT-100 PCターミネーター 本体部品_No.36、SSA-F600I エンジン取付部品_No.27、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 バネザガネ M5 2ゴウ_No.26、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.28、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.13、SSA-S1002(4)-1 燃料タンク部品_No.7、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.28、CBM-302SB 電気配線部品_No.12、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.28、BSD-5000L-1 第1ブーム ノズル 右部品_No.30、SSA-E602 燃料タンク・燃料配管部品_No.29、VSA100-11 1992ネン オイルタンク部品_No.20など
1セット(10個)
349 税込384
7日以内出荷


用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。 材質SUS304C9P 種類歯付き座金 内歯形
1パック(50個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質SUS330 エスコ品番EA952SP-525 質量(g)4 寸法L(mm)25 寸法d(mm)2 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)5 寸法T(mm)1.2 寸法MM5
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ M5 2ゴウ
規格M52ゴウ 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoBSM-630SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.19、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.19、BSM-840SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.19、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.46、VSM-1000 1999ネン フロントパネル部品_No.4、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.30、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.23、SPA-500 ノズル駆動2部品_No.12、BSA-420JESG G-3 スクレーパ部品_No.16、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.15、LVM752 60HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.6、SSA-S602DXM-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.21、BSM-1110L 撹拌部品_No.19、SSA-S1002(4) 計器パネル部品_No.29、MK058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.17、SSA-N500 計器パネル部品_No.44など
1セット(5個)
269 税込296
7日以内出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M5用 エスコ品番EA948DA-202 材質スチール(S45C)
1個
910 税込1,001
翌日出荷