カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(329)
- ねじ・ボルト・釘(125)
- 防犯用品(119)
- メカニカル部品(102)
- バイク純正部品(89)
- 切削工具(84)
- 制御機器(74)
- 物流用品(65)
- 測定用品(65)
- 作業工具(54)
- 科学研究・開発用品(48)
- 機構部品(42)
- 空調・照明・電設資材(35)
- パソコン/周辺機器(34)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 電気材料(26)
- 自転車部品(22)
- 電動工具(22)
- 建築金物(21)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 家電(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 測定関連サービス(7)
- 溶接用品(6)
- 安全用品(5)
- 農業機械(5)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 防災用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 研磨材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 保管用品(3)
- 安全標識(3)
- 救急・衛生(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業服(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 洗車・清掃(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AVEDIO(エヴァディオ)(11)
- CKD(11)
- KHK(小原歯車工業)(33)
- KITO(キトー)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- omron(オムロン)(12)
- RS PRO(14)
- SMC(285)
- TOYOZUMI(豊澄電源)(12)
- TRUSCO(12)
- アズワン(22)
- エスコ(49)
- コガネイ(15)
- コンドーテック(28)
- ブロードウォッチ(115)
- ホンダ(89)
- 三木プーリ(11)
- 大阪魂(72)
- 廣杉計器(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m5 110mm」の検索結果

M5/110mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA948BJ-27材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)110寸法H(mm)40寸法L1(mm)118寸法A(mm)8ねじサイズM5
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥800税込¥8801パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(4個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)
大阪魂(9件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(13個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
M5Stack用PWRCANモジュール-13.2(絶縁型CAN/RS485)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個当日出荷CAN、RS485、DC5Vバス機能を内蔵したM5Stack用モジュール M5Stackコアに接続し、CAN通信やRS485通信、DC5Vの電源供給などを入力と出力を絶縁して行うことができるモジュールです。 CAN通信にはCA-IS3050G絶縁型トランシーバを使用し、RS485にはCA-IS3082W絶縁型トランシーバを使用しています。PWR485コネクタ(絶縁型RS485+DC9V~24V入力)を搭載し、M5Stackコアに絶縁された5Vを供給することができます。 CANとRS485のTX/RXに接続されるGPIOはディップスイッチで選択でき、CANやRS485の出力に挿入されている120Ω終端抵抗も、ディップスイッチでON/OFFを選択できます。 電源はDCソケットからDC9V~24Vを入力することができ、CANコネクタ(XT30)とRS485コネクタ(HT3.96)にも直接接続されています。入力は絶縁型DC/DCコンバータF0505S-2WR3により5Vに変換されます。 絶縁型CANバス(デュアルチャネル) 絶縁型RS485バス 信号を絶縁 電力を絶縁供給 複数の電源インターフェース 広い入力電圧をサポート(9~24V) ディップスイッチで選択ができるCAN/RS485通信ピン用途ロボット制御、プロトコル変換、産業の自動化、自動車通信システム、高度道路交通システム、ビルオートメーションシステムなどの幅広い分野に利用できます。仕様【CAN通信】CA-IS3050G(デュアルチャネル)【RS485通信】CA-IS3082W(シングルチャネル)【CAN対応ノード】110ノード【RS485対応ノード】256ノード【電力供給】DC電源ソケット(5.5/2.1mm、センタープラス)、RS485(HT3.96)、CAN(XT30)セット内容PWRCANモジュール-13.2 ×1、HT3.96-4P ×1、XT30(2+2)PW-Mケーブル×1寸法(mm)54×54×19.7質量(g)27.7温度(℃)0~+40インターフェース【CAN】XT30(2+2)PW-M、水平はんだ付けピンヘッダ【RS485】HT3.96-4pソケットプロトコルCAN、RS485、バス通信プロトコル入力電圧範囲(V)9~24通信速度【CANバス】1Mbps(max)【RS485バス】500kbps(max)
M5St M5STACKシリーズ
M5Stack¥3,198税込¥3,5181個当日出荷M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
M5Stack Basic用バッテリーボトム V1.1(110mAh)
M5Stack¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷M5Stack Basicコンソール用のユニバーサルベース M5Stack用バッテリーボトムの後継品です。前モデルと比較すると底部にバッテリースイッチが装備され、バッテリーの寿命を延ばすことができます。本製品には110mAhのリチウムバッテリーが内蔵されており、2.54mm間隔のオスピンヘッダーとメスピンヘッダーにより機能の拡張が容易です。また、底部に埋め込まれた磁石により、取り付けが簡単にできます。 M5Core/Core2/CoreS3に対応 マグネットベース 110mAhバッテリー内蔵 バッテリースイッチ付き寸法(mm)54×54×11質量(g)22.8型番M5STACK-C001-C2
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂(21件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978687-180216-02.jpg)
2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA573LB-2.5形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4![4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151036-170327-02.jpg)
4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥105税込¥1161個翌日出荷エスコ品番EA683AC-4形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応![2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978443-180216-02.jpg)
2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA573LA-2.5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4![2.5x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979143-180216-02.jpg)
2.5x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷エスコ品番EA573LL-2.5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4![2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092193-180216-02.jpg)
2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥925税込¥1,0181個当日出荷エスコ品番EA573CP-2.5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4![4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151133-170327-02.jpg)
4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥240税込¥2641個3日以内出荷エスコ品番EA683AD-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6![2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091965-180216-02.jpg)
2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA573CH-2.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
57107 ラチェットタップホルダー M5-M12
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。厚さ(mm)25全長(mm)110材質(本体)炭素鋼質量(g)295タイプタップ用全幅(mm)121材質(クリップ)合金鋼先端材質合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定適合タップM5-M12
チタン 寸切り 両面取り M5
大阪魂¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ0.8ねじの呼びM5
Brother 熱転写用インクリボン・レジンタイプ(ビニル用)/幅110mm×長さ300m/5巻入り/外径67mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)
brother(ブラザー)¥41,980税込¥46,1781箱欠品中仕様●幅110mm×長さ300m●5巻入り●外径67mm●紙管サイズ25.4mm(1インチ)種別純正品適合機種メーカーBrother対応機種TD-4750TNWBR、TD-4750TNWB、TD-4650TNWB、TD-4520TN、TD-4420TN、TJ-4620TN、TJ-4520TN、TJ-4420TN、TJ-4121TNR、TJ-4121TN、TJ-4021TNアズワン品番65-3413-52
M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-103材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ベークスペーサー) CX-500シリーズ(M=5用)
廣杉計器¥5,898税込¥6,4881袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ベークねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
ステム AVE-LIGHT STEM II 110mm ホワイト
AVEDIO(エヴァディオ)¥5,998税込¥6,5981個23日以内出荷用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。122g寸法(mm)110色ホワイト
回収コンテナ 425×225×110mm 5個セット
大東金網¥119,998税込¥131,9981セット(5個)21日以内出荷軽量で耐久性に優れています。フタは蝶番付きで開閉が容易です。材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンスポンジ質量(kg)1.7/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×225×110/個対応オートクレーブ:可アズワン品番8-4779-13
ステム AVE-LIGHT STEM II 110mm ブラック
AVEDIO(エヴァディオ)¥5,998税込¥6,5981個23日以内出荷用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。120g寸法(mm)110色ブラック
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-500PHシリーズ(M=5用)
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
...


















![2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978687-180216-02.jpg)
![4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151036-170327-02.jpg)

![2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978443-180216-02.jpg)
![2.5x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979143-180216-02.jpg)
![8.0x110mm [Nat]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540736-210428-02.jpg)
![2.5x110mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092193-180216-02.jpg)
![4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151133-170327-02.jpg)
![2.5x110mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091965-180216-02.jpg)