絞り込み
頭部形状

トラス(1)

フランジボタン(3)

六角(3)

六角穴付き(8)
長さ(mm)
- 6(6)
- 8(7)
- 10(9)
- 12(13)
- 14(6)
- 15(9)
- 16(7)
- 18(6)
- 20(8)
- 22(5)
- 25(8)
- 28(3)
- 30(7)
- 32(2)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(3)
- 55(2)
- 60(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(5)
- SUSXM7(2)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(1)
- ポリアセタール(1)
- 鉄すべて(24)
- SCM435(5)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじの呼び
- M3(4)
- M4(3)
- M5(4)
- M6(20)
- M8(20)
- M10(2)
- M12(1)
- その他(1)
取付穴形状

六角穴(8)

十字穴(1)
種別
全ねじ(12)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(8)
- 0.5(38)
- 0.7(36山)(42)
- 0.75(2)
- 0.8(2,619)
- 0.9(28山)(19)
- 1.25(78)
- 1.5(14)
- 1.58(16山)(275)
- 1.6(4)
- 1.75(14)
- 1.81(14山)(74)
- 2(6)
- 2.11(12山)(195)
- 2.2(3)
- 2.5(4)
- 3(3)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(3)
- クローム(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
- ニッケル(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・シュウ酸塩被膜(SDC)・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(11)
- メートル細目(11)
メートル並目・メートル細目
ブランド
- 大阪魂(28)
- エスコ(5)
- 日産ネジ(3)
- 由良産商(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 東洋シャフト(1)
- フェルケル(1)
大阪魂・エスコ・日産ネジ・由良産商・OSG(オーエスジー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・東洋シャフト・フェルケル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m5 12」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(55個)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(12個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(133件のレビュー)¥439税込¥4831パック(6個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(18件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
小形六角ナット 3種 細目(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルトセット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個当日出荷種別全ねじ材質鉄ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(4本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷材質鉄穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
フランジナット セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(500個)当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロ寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
インサートねじワークショップキット
フェルケル¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。その他【インサート】DIN規格適合品適合【ボルトねじ】M5-M12トラスコ品番689-3088セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル/タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入/折取工具:工具鋼、ケース:樹脂ねじピッチ(mm)0.8(M5)、1(M6)、1.25(M8)、1.5(M10)、1.75(M12)精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から5日以内出荷純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)TW340(チタン2種)
フランジナット セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理クロメート寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
ステンBLUナット
大阪魂¥1,740税込¥1,9141個翌々日出荷ブラインドナットにU-NUTの機能を持たせた研究開発商品です。 特長 煩雑な前工程の作業時間や手間が省けます。 専用工具で締め付ける簡単作業です。 トータルコストダウンに繋がります。 部品点数が削減され、管理が容易になります。 ナットの供回り防止・ボルトの焼付き防止対策を施しています。 研究開発品なので貴社の要求事項が反映されます。用途車両、トラックの架装、二輪、四輪、産業機械、建材、外装板など締付板厚(mm)被締付物板厚:2.5~3.5寸法c(mm)0.5
フランジナット(セレート無し)(細目)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,598税込¥6,1581箱(500個)翌々日出荷ねじの呼びM8材質鉄ねじピッチ1寸法m(mm)7.5寸法S(mm)12表面処理ユニクロ寸法e(mm)13.8寸法c(mm)(最小)1.5角度θ(°)30寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(mm)17ねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート無 細目(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,998税込¥8,7981箱(500個)翌々日出荷ねじの呼びM8材質鉄ねじピッチ1寸法m(mm)7.5ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ニッケル寸法e(mm)13.8寸法C(mm)(最小)1.5寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(mm)17ねじ山種類メートル細目