カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 六角穴付ボルト(3)
- 小ねじ(3)
- 六角ボルト(2)
- 六角穴付ボタンボルト(3)
絞り込み
頭部形状

なべ(1)

トラス(1)

フランジボタン(3)

六角(1)

六角穴付き(5)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(1)
- SUSXM7(3)
- 鉄すべて(6)
- SCM435(4)
長さ(mm)
- 6(4)
- 8(6)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(4)
- 15(11)
- 16(5)
- 18(4)
- 20(7)
- 22(2)
- 25(7)
- 28(2)
- 30(6)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(3)
- 50(4)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(11)
- M8(1)
取付穴形状

六角穴(5)

十字穴(2)
種別
全ねじ(7)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(3)
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(21)
- 0.7(36山)(21)
- 0.8(1,678)
- 0.85(1)
- 0.9(28山)(16)
- 1.25(56)
- 1.5(6)
- 1.58(16山)(35)
- 1.75(2)
- 2(1)
- 2.11(12山)(69)
- 2.5(1)
表面処理
- クロメート(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
クロメート・パシペート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(7)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(6)
- エスコ(3)
- 日産ネジ(3)
- 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・日産ネジ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m5 15mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(55個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(6個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥459税込¥5051パック(12個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ(18件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角穴付ボルトセット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個当日出荷エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)種別全ねじ材質鉄サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
ステンBLUナット
大阪魂¥1,740税込¥1,9141個翌々日出荷ブラインドナットにU-NUTの機能を持たせた研究開発商品です。 特長 煩雑な前工程の作業時間や手間が省けます。 専用工具で締め付ける簡単作業です。 トータルコストダウンに繋がります。 部品点数が削減され、管理が容易になります。 ナットの供回り防止・ボルトの焼付き防止対策を施しています。 研究開発品なので貴社の要求事項が反映されます。用途車両、トラックの架装、二輪、四輪、産業機械、建材、外装板など締付板厚(mm)被締付物板厚:2.5~3.5寸法c(mm)0.5
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(2000個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径