カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4,042)
- 六角穴付ボルト(221)
- 小ねじ(774)
- ワッシャー(金属)(80)
- タッピングねじ(616)
- 機構部品(784)
- アルミフレーム用ボルトセット(1)
- 自動車補修部品(85)
- 車用4マークボルト(1)
- 農業機械(1,381)
- 物流用品(1,183)
- 制御機器(751)
- メカニカル部品(685)
- 切削工具(646)
- パソコン/周辺機器(639)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(546)
- 測定用品(252)
- 空調・照明・電設資材(175)
- 電気材料(155)
- 電動工具(137)
- 作業工具(126)
- 家電(103)
- バイク部品(102)
- 油圧機器・油圧ホース(99)
- 船舶用品・漁業資材(95)
- 防犯用品(88)
- 建築金物(87)
- FA担当者のオススメ新商品(76)
- 配管・水廻り設備部材(76)
- 科学研究・開発用品(40)
- カー用品(39)
- 作業服(27)
- 建材・エクステリア(26)
- 溶接用品(25)
- 安全用品(24)
- 学童・教育用品(23)
- 防災用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 洗車・清掃(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(18)
- 事務用品(18)
- 自転車部品(17)
- 塗料(16)
- バッテリー・電装(16)
- 縫製用品(16)
- 農業・園芸資材(15)
- 清掃用品(14)
- 梱包用品(13)
- 店舗什器・備品(13)
- 整備工具・収納(13)
- 安全保護具(13)
- オフィス家具(12)
- 研磨材(12)
- 保管用品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 空圧工具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- テープ(7)
- 救急・衛生(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 安全標識(4)
- 介護用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 手袋(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 厨房用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- エンジン工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
- アルミ(25)
- ステンレスすべて(860)
- A2(25)
- SUS304(503)
- SUS310S(15)
- SUS316(23)
- SUS316L(55)
- SUS410(23)
- SUSXM7(37)
- チタン(20)
- ニッケル合金(5)
- 樹脂すべて(54)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
- 塩ビ(PVC)(7)
- 鉄すべて(1,914)
- S45C(13)
- SCM435(155)
- SWCH(13)
- SWCH18A(6)
- 黄銅(真鍮)(47)
- 材質をもっと見る
頭部形状

六角アプセット(139)

六角穴付き(193)

六角穴付きフランジ(19)

六角穴付き皿(34)

六角穴付き組込(1)

平(11)

根角ボルト(17)

極低頭(29)

皿(326)

超極低頭(20)
表面処理
- 3価クロメート(50)
- 3価ステンコート(37)
- 3価ブラック(168)
- 3価ホワイト(242)
- 3価ユニクロ(38)
- その他(42)
- アロック(36)
- カラー(57)
- クロメート(178)
- クローム(126)
- スズコバルト(34)
- ゼロクローム(93)
- ニッケル(209)
- ノンクローム(157)
- ユニクロ(210)
- 生地/未処理(108)
- 茶ブロンズ(104)
- 黒亜鉛(133)
- 黒染め(129)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(47)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(3)
- 0.4(17)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(22)
- 0.7(36山)(28)
- 0.75(2)
- 0.8(1,842)
- 0.9(28山)(12)
- 1(25)
- 1.25(11)
- 1.41(18山)(4)
- 1.5(13)
- 1.58(16山)(408)
- 1.59(2)
- 1.6(4)
- 1.75(3)
- 1.81(14山)(70)
- 2(6)
- 2.11(12山)(167)
- 2.2(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・0.9(28山)・1・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.59・1.6・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.2・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状

ワンサイド(4)

三角穴(1)

六角穴(382)

十字穴(1,394)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(27)
- 大阪魂(3,258)
- エスコ(144)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- Modes(40)
- BIGM(丸山製作所)(1,275)
- KITO(キトー)(1,007)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(356)
- コガネイ(267)
- TRUSCO(207)
- 岩田製作所(149)
- メディアカバーマーケット(132)
- イマオコーポレーション(108)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(99)
- オザック精工(93)
- omron(オムロン)(88)
- OSG(オーエスジー)(85)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(83)
- 日産ネジ(83)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(78)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NIC(エヌアイシ・オートテック)・Modes・BIGM(丸山製作所)・KITO(キトー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・コガネイ・TRUSCO・岩田製作所・メディアカバーマーケット・イマオコーポレーション・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・オザック精工・omron(オムロン)・OSG(オーエスジー)・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・日産ネジ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「m5 16」の検索結果

ガンタッカー
(32件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
パワフルハンドタッカー
SK11(15件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
モール固定用タッカー
SK11(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。 配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。 射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。 モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。用途プラスチックモールなどの壁面への固定。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
打ち込み強さ調整タッカー
SK11(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷打ち込みの強さを調整できる、ハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 レバーを調整することで、打ち込みの強さを調整できます。 対象物の硬さに応じて、打ち込み強さを調整出来ます。用途木材への固定、打ち込み。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
ファイバー折尺1m5折cm表示バラ
シンワ測定(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷読み取りやすい大きな数字です。 25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。 軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。 電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。 90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。 水に強く目盛も取れにくくなっています。 折り畳み式で、携帯に便利です。材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)製品質量(g)67全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥789税込¥8681パック(39個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
アプセットボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM5材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当
M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥290税込¥3191個翌日出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M5x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949AR-516材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5x16mm/Φ18mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-79材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)12寸法D(Φmm)18表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥550税込¥6051パック(4本)翌日出荷ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M5x16mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥285税込¥3141個翌日出荷エスコ品番EA948BX-77材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)
M5x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷エスコ品番EA948BC-5A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BB-5A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M5x16mm/26x11.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷エスコ品番EA948BR-104材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
スクリュ(M5X16)
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格M5部品名称スクリユ(M5X16)図解NoMHT230S-75 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.21、MHT235DS-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.22、MHT235DSV-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.22、HT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.37、BHT600DSR 本体部品_No.17、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.28、BHT600DR 本体部品_No.17、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.25、MHT230DS-60R 本体部品 スクリユ(M5X16)_No.42、JHT600DR 本体部品_No.17
スクリユ M5X16
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷部品名称スクリユ M5X16図解NoMCV340D-14 エアクリーナ、マフラ部部品_No.7、MCV431D リコイルスタータ部品_No.10、MCV381D リコイルスタータ部品_No.10、MCV392D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV430D-16 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV381D 点火コイル、カバー部品_No.8、MCV352D(16) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV431D 点火コイル、カバー部品_No.8、MCV432D(18) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39、MCV430D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-16 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-14 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV380D-16 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV380D-14 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV430D-18 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV380D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV430D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV380D-14 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV340D-14 カバー、オイルタンク部部品_No.5、MCV431D エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MCV340D-14 リコイルスタータ部部品_No.11、MCV430D-18 カバー&オイルタンク部部品_No.5、MCV381D エアクリーナ、マフラ部品_No.7、MCV430D-18 エアクリーナ&マフラ部部品_No.7、MCV352D(14) マフラ、エアクリーナ、キャブレタ部品_No.39
M5StickC Plus2
M5Stack¥5,298税込¥5,8281台欠品中M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
M5Stack Basic V2.7
M5Stack¥8,698税込¥9,5681台当日出荷本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物。 1 x 本体。 10 x メス-オスケーブル。 1 x Type-C USBケーブル(20 cm)。 1 x ユーザマニュアル。 1 x ステッカー用途プログラミング学習・組み込み。工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥279税込¥307特価1袋(20本)当日出荷から4日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
ナベコネジ(+)M5X16WSW
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格M5X16(SMK)図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 計器パネル部品_No.7、MSA415R8CG-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、SSA-F505 燃料タンク部品_No.13、MSA615R8CG-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MSA415R8C-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MS415R8CF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.32、MSA615R8C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.ナベコネジ(+)M5X16WSW、MS415R8CGF-RV(8.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MS615R8CF-RV(13) ドロオトシソウチ部品_No.ナベコネジ(+)M5X16WSW、MS415R8CGF-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.32、MS615R8CGF-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.32、MSA615R4C-RV(11.5) ドロオトシソウチ部品_No.ナベコネジ(+)M5X16WSW、MSA415R8CG-RV(10) ドロオトシソウチ部品_No.32など
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588税込¥6471パック(60個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ナベコネジ(+)M5X16WSW
BIGM(丸山製作所)¥114税込¥1251個8日以内出荷規格M5X16(SMK), M5X16図解NoKC20NX 本体部品_No.37、KC26NX1 本体部品_No.15、BC200T 本体部品_No.15、BC260T 本体部品 ナベコネジ(+)M5X16WSW_No.15
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥519税込¥5711パック(35個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189税込¥2081袋(4本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト M5X16
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(10個)8日以内出荷規格M5X16図解NoMDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.13、MD3010K 羽根車部品_No.8、MD2300M 羽根車部品_No.13、SSA-F611 燃料タンク部品_No.6、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.16、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.14、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクボルト M5X16_No.13、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.9、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品6カクボルトM5X16_No.9、MD3020 羽根車部品_No.8、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.14、FP250 羽根車部品 6カクボルト M5X16_No.10、MD3020K 羽根車部品_No.8、MD405 羽根車部品 6カクボルト M5X16_No.12、SSA-F600 台車 フュエルシステム部品_No.22など
M5Stack CoreS3 SE
M5Stack¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ESP32S3を搭載し16MBのフラッシュメモリ、8MBのPSRAM(疑似SRAM)、2.4 GHz Wi-Fiを利用可能 スピーカ、デュアルマイク搭載 静電容量式タッチスクリーン搭載(高強度ガラスパネルで画面保護) OTG(On-The-Go)、CDC(Communications Device Class)機能を利用可能 外部USBデバイスの利用や本体ファームウェア書き換えが可能 micro SD(TFカード)スロット搭載 電源管理IC AXP2101で低消費電力設計 1セルのリチウムイオン電池(別売)で持ち歩き可能 Arduino、UIFlowによる開発が可能仕様【RTC(リアルタイムクロック)IC】BM8563【電源管理IC】AXP2101寸法(mm)54×54×15.5質量(g)38.4消費電力【バッテリー駆動時】スタンバイモード:DC4.2V/104.64μA、通常動作時:DC4.2V/109.67mA【USB電源供給】通常動作時:DC5V/166.27mA最大出力【Groveコネクタ】DC4.2V/940mA(バッテリ駆動)、DC5V/680mA(USB駆動)インターフェース1×USB Type-Cポート(OTG/CDCサポート)、1×Groveポート(I2C)、1×micro SDカード(TFカード)スロット(最大16GBまで対応)、2×プッシュスイッチ、1×M-BUSメモリー【フラッシュ】16MB【PSRAM(疑似SRAM)】8MBディスプレイ2.0インチIPS液晶(解像度:320×240)、静電容量式タッチパネルオーディオアンプ:AW88298(1W 16ビット I2Sパワーアンプ)、1Wスピーカー、オーディオデコーダ:ES7210(デュアルマイク入力)
...


































![M5x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688754-180827-02.jpg)









![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)