カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,993)
  • 農業機械(1,298)
  • 制御機器(1,100)
  • メカニカル部品(843)
  • 機構部品(842)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(831)
  • パソコン/周辺機器(563)
  • 切削工具(337)
  • 科学研究・開発用品(286)
  • 測定用品(283)
  • 電動工具(233)
  • 物流用品(204)
  • 作業工具(189)
  • バイク純正部品(169)
  • 電気材料(160)
  • 空調・電設資材(107)
  • 建築金物(99)
  • 建材・エクステリア(89)
  • 家電(73)
  • 船舶用品・漁業資材(70)
  • 自動車純正部品(70)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(69)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 事務用品(52)
  • 保管用品(51)
  • バイク部品(49)
  • 照明(46)
  • 作業服(46)
  • 自動車補修部品(45)
  • 防犯用品(44)
  • 学童・教育用品(34)
  • テープ(33)
  • 溶接用品(33)
  • カー用品(29)
  • 清掃用品(27)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 安全用品(23)
  • 自転車部品(23)
  • 縫製用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 梱包用品(20)
  • 塗料(20)
  • 測定関連サービス(20)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 接着剤・補修材(19)
  • オフィス家具(19)
  • 医療(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 厨房用品(16)
  • 手袋(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 卓上消耗品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • トラック純正部品(14)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 防災用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • 安全標識(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 空圧工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 日用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 救急・衛生(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 住設機器(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「m5 18」の検索結果

関連キーワード
11,027件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 x18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM5 x18 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-518ねじの呼びM8
六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(647件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
729税込802
1パック(28個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
SCREW TCEI M5X18 77150428B DUCATISCREW TCEI M5X18 77150428BDUCATI
2,598税込2,858
1セット(10個)
31日以内出荷
SCREW TBEI M5X18 77210861B DUCATISCREW TBEI M5X18 77210861BDUCATI
1,298税込1,428
1セット(2個)
31日以内出荷
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(55個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
499税込549特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
アプセットボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM5材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当
スクリュー M5X18 BIGM(丸山製作所)スクリュー M5X18BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB)図解NoMP2500E2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユー M5X18_No.5、MP2500E2-M332151 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユー M5X18_No.5、SP-M055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スクリユー M5X18_No.40、KP-250-2 エアクリーナ,キャブレタ部品 スクリユー M5X18_No.5、MS055E キャブレータ、リコイルスタータ部品 スクリユー M5X18_No.41、MS055S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40
スクリュー M5X18 BIGM(丸山製作所)スクリュー M5X18BIGM(丸山製作所)
299税込329
1セット(10個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.01MB)図解NoMK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、MS035K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、BC1840U キャブレタ、リコイルスタータ部品 スクリユー M5X18_No.59、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、BC1840L キャブレタ、リコイルスタータ部品 スクリユー M5X18_No.59、MK035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、SD035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユー M5X18_No.67、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユー M5X18_No.57、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、MS035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、MS035K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、MS035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、MS035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユー M5X18_No.67、MK035 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42
スクリユ M5X18 BIGM(丸山製作所)スクリユ M5X18BIGM(丸山製作所)
139税込153
1個
7日以内出荷
部品名称スクリユ M5X18関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1MB)図解NoMCV430D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.45、MCV392D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.36、MCV381D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.36、MCV432D(18) シリンダ、クランクケース部品_No.36、MCV340D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.45、MCV352D(14) シリンダ、クランクケース部品_No.36、MCV352D(16) シリンダ、クランクケース部品_No.36、MCV430D-18 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.45、MCV380D-14 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.45、MCV380D-16 エンジン部 チャンバ、ソーチェン部品_No.45、MCV381D エアクリーナ、マフラ部品_No.24、MCV431D シリンダ、ピストン、クランクシャフト部品_No.36
サラコネジ M5X18 BIGM(丸山製作所)サラコネジ M5X18BIGM(丸山製作所)
19税込21
1個
7日以内出荷
規格M5X18関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.12MB)図解NoMG5 本体部品_No.14、GH51D 本体部品 サラコネジ M5X18_No.12、MG51 本体部品_No.12
(40A)ソケツドヘッドボルトM5X18SW スバル(40A)ソケツドヘッドボルトM5X18SWスバル
53税込58
1個
5日以内出荷
ナベP2(M5X18) BIGM(丸山製作所)ナベP2(M5X18)BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
7日以内出荷
図解NoMHT371 本体、刈刃詳細部品 ナベP2(M5X18)_No.36、MHT370 本体部品 ナベP2(M5X18)_No.35、MHT450 本体部品 ナベP2(M5X18)_No.35、MHT451 本体、刈刃詳細部品 ナベP2(M5X18)_No.36
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
749税込824特価
1パック(65個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(40A)スクリユー AY M5X18W,SW スバル(40A)スクリユー AY M5X18W,SWスバル
29税込32
1個
5日以内出荷
(40A)ソケットヘッドボルト M5X18SW スバル(40A)ソケットヘッドボルト M5X18SWスバル
53税込58
1個
5日以内出荷
M5StickC Plus2 M5StackM5StickC Plus2M5Stack
5,298税込5,828
1台
当日出荷
M5StickCを大画面(18.7%拡大)にしたアップグレード製品M5StickC Plusの最新バージョンです。ESP32-PICO-V3-02を搭載し、BluetoothとWi-Fi通信が可能です。コンパクトなボディに、赤外線、RTC、マイクロフォン、LED、IMU、ボタンなど、豊富なハードウェアが内蔵されています。また、前機種のM5StickC Plusに比べて、バッテリー容量が200 mAhにアップしています。M5Stick用のHATやUnitファミリ製品が利用可能です。
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作その他【MCU】ESP32-PICO-V3-02寸法48×25×13LCD仕様1.14 インチ(135×240)/カラーTFT LCD内蔵RAM【PS】2MBバッテリー容量(mAh)200メモリ容量(MB)【フラッシュ】8
M5Stack Basic V2.7 M5StackM5Stack Basic V2.7M5Stack
8,698税込9,568
1台
当日出荷
本製品はESP32を搭載したM5Stack開発キットです。回路設計、ソフトウェア、外装などの設計を新しくしたことで、IoTとしてより親しみやすい製品になっています。本製品はWi-Fi、Bluetoothの通信規格が利用できるデュアルコアのESP32、および16 MB SPIフラッシュを搭載しています。また、30以上のスタック可能なモジュールと、40以上の拡張ユニットがあるため、高速なプロトタイプ制作が可能です。対応している開発環境はArduinoの他、UIFlow、MicroPython等があり、プログラムスキルに関係なく、最終的な製品化までサポートできます。M5Stack Basicは二つのパーツで構成されており、上部パーツにプロセッサなどのコンポーネント、下部パーツにリチウムバッテリー、M-Busソケットなどがあります。内容物 1 x 本体 10 x メス-オスケーブル 1 x Type-C USBケーブル(20 cm) 1 x ユーザマニュアル 1 x ステッカー
用途プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoTその他【MCU】ESP32 240 MHz デュアルコア寸法(mm)54×54×18液晶モニター【IPS】2 インチ(320×240)/カラーTFT LCDバッテリー容量(mAh)110入出力Type-C×1、Grove(I2C、I/O、UART)x 1メモリ容量(MB)【フラッシュ】16
M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット M5StackM5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニットM5Stack
1,198税込1,318
1台
欠品中
RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】RFID2ユニットHY2.0-4Pケーブル※RFIDタグは付属していません。
用途M5Stackシリーズ機能拡張仕様【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S寸法(mm)48×24×8電源DC5VインターフェースI2C(7bitアドレス:0x28)
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
689税込758特価
1パック(24本)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
189税込208
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stamp S3 M5StackM5Stamp S3M5Stack
1,998税込2,198
1台
当日出荷
M5Stamp S3はESP32-S3FN8(2.4 GHz Wi-Fi)を搭載した切手(Stamp)サイズの小さな開発プラットフォームです。最高240 MHzで動作するXtensaデュアルコア32ビットLX7、プログラム可能なフルカラーLEDとプッシュボタンスイッチ、ESP32-S3FN8の各種I/O・GPIOを引き出し面実装でもピンヘッダーでも使える端面スルーホール端子部を備えます。内容物 1 x M5Stamp S3 1 x HY2.0-4Pコネクタ 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ6ピン) 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ9ピン) 1 x 六角レンチ 1 x ステッカー( ピン配置や技適マークが記載されています。本体に貼付しない場合でも大切に保管してください)
用途プログラミング学習・組み込み仕様【MCU】ESP32-S3FN8寸法(mm)26×18×5質量(g)3.2電源電圧5 Vインターフェース1×プログラマブルプッシュボタンスイッチ、1×フルカラーLED(WS2812B)メモリ容量(MB)8
M5Stamp Pico Mate M5StackM5Stamp Pico MateM5Stack
1,498税込1,648
1台
当日出荷
M5Stamp Picoは、切手大のプリント基板にSoC「ESP32-PICO-D4」と無線アンテナや最小限の入出力をまとめた、M5シリーズ最小のデバイスです。面実装部品やDIPモジュールとして他の基板に実装したりできるほか、外付け回路がない場合は付属のシェルで保護して単体で使うことも可能です。【セット内容】M5Stamp Pico耐熱樹脂製シェルピン番号&技適マークシールヘッダーピン(6P×1、9P×1)ヘッダーソケット(6P×1、9P×1)Grove/M5Unit接続用コネクタ(HY2.0-4P)六角レンチ
用途IoT端末コントローラウェアラブルデバイスSTEM教育製品DIY工作寸法(mm)18×24×4.4電源DC5VSoccorexESP32-PICO-D4内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4デバイスRGB LED、押しボタンスイッチ
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
629税込692
1パック(60本)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
529税込582
1パック(150個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
2,298税込2,528
1本
当日出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1箱(1000本)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(500本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(65件のレビュー)
819税込901特価
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
18-0・18-1用アダプターM5-M10 KUKKO(クッコ)18-0・18-1用アダプターM5-M10KUKKO(クッコ)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.04ねじ寸法M5適合工具プーラー品番:18-0・18-1
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。
仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
889税込978特価
1パック(42本)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(400個)
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(32本)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
M5Stack用1.5インチ透過型OLEDディスプレイユニット2 M5StackM5Stack用1.5インチ透過型OLEDディスプレイユニット2M5Stack
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
バージョンアップされたOLEDディスプレイユニット「GLASS2 UNIT」 Solomon Systech社製のSSD1309を搭載したM5Stack用の透明な1.5インチのOLEDディスプレイユニットです。バージョンアップにより、STM32マイコンをなくして直接SSD1309にアクセスするように変更されました。同一バス上の最大接続数は二つに減りましたが、リフレッシュ効率が向上し、入力信号への応答やコンテンツの更新が高速化されました。 GLASS2 UNITのガラス領域は42×27.16mm、表示領域は 35.5×18mm、解像度は128x64ピクセルです。256レベルの輝度制御を備え、鮮明な画像を表示できます。I2Cインターフェース(デフォルトアドレス:0x3C)をサポートし、アドレスを0x3Dに変更できるはんだパッドがあります。さまざまな家庭用製品や制御装置に組み込んで、情報表示やステータスインジケータなどのユーザーインターフェースに使用できます。 透過型OLEDの解像度:128×56ピクセル(不透明部分を含めると128×64ピクセル) 表示領域:35.5×18mm パネルサイズ:42×27.16mm モノクロ表示(発光色:青) 画面輝度を256段階で調節可能 I2Cによる制御:アドレス0x20(デフォルト
仕様【I2Cアドレス】0x3D(0x3Cも選択可能)【表示領域】35.5×18mmセット内容M5Stack用 1.5インチ透過型OLEDディスプレイユニット2 ×1、Groveケーブル(20cm) ×1寸法(mm)53×42×6質量(g)9.1接続方法HY2.0-4P(Grove互換)ケーブルでの接続パネルサイズ(mm)42.04×27.16×1.25電源電圧(V)3.3通信方式I2Cディスプレイ1.51インチ透過型OLED解像度128×64ピクセル(透明部分は128×56ピクセル)
M5stack UnitV2 AIカメラ M5StackM5stack UnitV2 AIカメラM5Stack
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
Linuxで動作するスタンドアローンの高性能AIカメラモジュールSigmaStar社製のSSD202D(ARM Cortex-A7デュアルコア1.2GHz)を採用したIoT機器向けのカメラモジュールです。128MB DDR3メモリ、512MBフラッシュ、1080Pカメラ、2.4GHz Wi-Fi、冷却ファンなどを搭載してい
仕様●Sigmstar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB●RAM:128MB DDR3●カメラ:GC2145、1080P、カラーセンサ●レンズ:FOV(視野角)68°、DOF(焦点距離)60cm~∞●電源:5V @500mA●周辺機器:USB Type-C ×1、UART ×1、microSDカードスロット ×1、ボタン ×1、●マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps、2.4GHz、802.11b/g/n●動作温度:0℃~+40℃●重量:18g●サイズ:48×18.5×24mm●V-Training●【セット内容】●M5Stack UnitV2 ×1●USB-Cケーブル(50 cm)×1●スタンド ×1●背面パーツ ×1●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視●ニューリテールビジネス●産業/マシンビジョン●倉庫管理/物流アズワン品番67-0391-81
関連キーワード
...