カテゴリ

  • 制御機器(871)
  • ねじ・ボルト・釘(620)
  • メカニカル部品(421)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(346)
  • 機構部品(104)
  • 切削工具(89)
  • 測定用品(85)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 電気材料(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 作業工具(33)
  • 物流用品(25)
  • 空調・電設資材(23)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • 電動工具(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • 建築金物(15)
  • 防犯用品(14)
  • 家電(14)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 厨房用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 保管用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 照明(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「m5 55mm」の検索結果

関連キーワード
3,038件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
569税込626特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(200個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(19個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
439税込483特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(100個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)55材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック寸法C(mm)約0.3頭部形状寸法K(mm)2.8寸法m(mm)5.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)10
(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
749税込824
1パック(12個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(61件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)大阪魂(33件のレビュー)
679税込747
1パック(11個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SK6812搭載 防水RGB LEDテープ M5StackSK6812搭載 防水RGB LEDテープM5Stack
2,298税込2,528
1本
当日出荷
SK6812を使用したカラーLEDテープデジタルアドレス機能により、プログラミングでチップごとに色や明るさを調整できるカラーLEDテープです。IP65規格の透明シリカゲルで覆われているため、様々な環境で使用できます。搭載LEDチップは5050規格です。裏面の3M製の両面テープにより簡単に取り付けができます。ご注意端子部分は防水仕様ではありません。接続するLEDテープの数(LEDの数)が増えると電力消費も増えることにご注意ください。大量のLEDテープを使用する場合は、電源を追加してください。
仕様●製品タイプ:RGB LED テープ●LEDタイプ:xdx-5050RGB-60-60●ICモデル:SK6812●動作電圧:5V●電源:±18W/メートル●長さ:100cm●本体重量:55g●LED個数:60個●厚さ:10mm●RGB値:256●IC数:60IC(LED間にIC)●動作温度:-40℃~+80℃●寿命:3万時間●LED色:フルカラーRGB●データ転送レート:800K/S●防水:防水エポキシIP65●プログラミング方法:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●拡張:可能●包装タイプ:静電気防止バッグ、固定リール●【パッケージ内容】●RGB LEDテープ ×1●HY2.0-4Pアダプタケーブル ×1●【ピン配置】●赤:VCC●白:GND●緑:データアズワン品番67-0386-09
ATOM TailBat M5StackATOM TailBatM5Stack
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ATOM用の外付けバッテリM5Stackファミリの中で最もコンパクトな開発モジュールのATOM用に設計された外付けバッテリです。ATOMに直接給電できます。190mAhのバッテリを電源管理ICのIP5303で制御しています。単にバッテリー電源を追加するように設計されているため、元のGROVE接続モードとUSB機能には影響しません。ON/OFFボタン付きで、充電するとLEDが点滅し、完全に充電されると常に点灯します。操作方法はM5Stack Coreと同じで、クリックすると電源が入り、ダブルクリックすると電源が切れます。内蔵バッテリはUSB Type-Cにより充電し、GROVEコネクタからは充電できません。
仕様●外部ポート:GROVE ×1●表示:LED(赤)×1●接続:USB Type-C●バッテリ容量:190mAh●寸法:55×22×14mm●重量:10g●ケース素材:プラスティック●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0362-99
キャッチユニット SG92R搭載 M5Stackキャッチユニット SG92R搭載M5Stack
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
SG92Rサーボを動力として使用するグリッパークランプ操作と解放操作によりものをつかむことができるグリッパーです。SG92RサーボによりPWM信号を使用してグリッパーギアを駆動し、回転や制御を行います。レゴブロックの8mm丸穴と互換のあるデザインで、レゴと組み合わせることにより、ロボットアームやグリッパーカートなどを製作できます。グリッパーの開閉角は90°で、サーボの回転角度は0°~45°(PWM周波数:50Hz、パルス:0.5ms~1ms)です。SG92RステアリングギアPWM信号ドライブレゴ穴互換90°の開閉角RoverC互換4.2~6V入力に対応開発環境:UIFlow、MicroPython、Arduino【用途】ロボットグリッパーサーボマニピュレータグリッパー
仕様●サーボモデル:SG92R●ドライブ信号:PWM(周波数:50Hz、0°~45°、パルス:0.5ms~1ms)●動作周波数:50Hz●グリッパー開閉角:90°●入力電圧レンジ:4.2~6V●動作無効ゾーン:10μs●出力トルク:2.5kg・cm @4.8V●出力スピード:0.1秒/60° @4.8V●動作温度:0℃~55℃●重量:21.5g●サイズ:72×56×37mm●シェル材質:プラスチック(PC)●【資料】●ピン配置●サンプルコード●ビデオ●【セット内容】●グリッパーユニット ×1●HY2.0-4アダプター ×1●RoverC.Proコネクタ ×1アズワン品番67-0394-29
六角穴付ボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
20税込22
1個ほか
当日出荷
用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
アプセットボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
12税込13
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM5材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM5強度区分4.8相当
RS PRO ホースクリップ 40 → 55mm 55mm 軟鋼 RS PRORS PRO ホースクリップ 40 → 55mm 55mm 軟鋼RS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO 9
仕様内径 = 40 → 55mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 40mm最大内径 = 55mmバンド幅 = 55mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング30mm55mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm55mmSKF(日本エスケイエフ)
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 55 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:55mm●レース幅:13mm●コード番号:207-6382アズワン品番65-7926-79
接地端子(3-M5) TAKIGEN(タキゲン)接地端子(3-M5)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)48寸法L1(mm)55寸法t(mm)5寸法L2(mm)45寸法W(mm)15寸法P(mm)15表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23538
ボールベアリング30mm55mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング30mm55mm 深溝NSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
NSKメトリックボールベアリング - シールド潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:8.3kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:13.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0221アズワン品番65-7974-64
ボールベアリング30mm55mm 深溝 NSK(日本精工)ボールベアリング30mm55mm 深溝NSK(日本精工)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く
仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:8300N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:13200 N, 13900 N●コード番号:192-9847アズワン品番65-7976-23
55mm Performance Manifold ブラック 160-0276 エスアンドエスサイクル55mm Performance Manifold ブラック 160-0276エスアンドエスサイクル
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:160-0276大人気のM8用マニホールドの、5軸CNCでポーティングされたプレミアムブラックバージョンです。流体力学に基づいて設計された形状を高精度に加工することによりエアインテイクを最大化します。内部のテクスチャー加工は燃料の噴霧化を促しよりスムーズに燃料をエンジンへ送ります。シール類付属。販売備考:M8 55mmマニホールド(160-0241A)のプレミアムブラックバージョン適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23タイプ:M8 55mmマニホールド色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):パウダーコート付属品:シール類特記事項:純正樹脂マニホールドからS&Sアルミ製へのアップグレードをおすすめします。
特記純正樹脂マニホールドからS&Sアルミ製へのアップグレードをおすすめします。付属品シール類材質アルミブラックタイプM8 55mmマニホールド表面処理パウダーコート
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(9個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
ボールベアリング30mm55mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm55mmSKF(日本エスケイエフ)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 55 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:30mm●外径:55mm●レース幅:13mm●コード番号:207-6386アズワン品番65-7933-93
ボールベアリング30mm55mm16006 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm55mm16006SKF(日本エスケイエフ)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 30 mm、外径 55 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:55mm●レース幅:9mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1833アズワン品番65-7948-16
チタン 寸切り 両面取り M5 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M5大阪魂
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM5材質チタンピッチ0.8仕様両平先
ボールベアリング35mm55mm61907-2RZ SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm55mm61907-2RZSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 35 mm、外径 55 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:35mm●外径:55mm●レース幅:10mm●コード番号:207-7048アズワン品番65-7931-11
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(27個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ケーブルクリップ 配線クリップ 45mm x 58 mm 55mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ケーブルクリップ 配線クリップ 45mm x 58 mm 55mmヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
UHねじ接続(ホルダ付)Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: ; 186-078 186-078 )用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:コンジットクリップ●最大バンドル直径:45mm●固定方法:ネジ●材質:PP●色:グレー●長さ:80mm●幅:58 mm●深さ:55mm●寸法 [L x W x D]:80 x 58 x 55mm●コード番号:186-113アズワン品番65-7470-17
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
949税込1,044特価
1パック(15本)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
ボールベアリング30mm55mm ラジアル6006-2Z/VA208 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm55mm ラジアル6006-2Z/VA208SKF(日本エスケイエフ)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:13mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7111アズワン品番65-7855-32
ボールベアリング30mm55mm アンギュラ・コンタクト7006 CD/P4A SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm55mm アンギュラ・コンタクト7006 CD/P4ASKF(日本エスケイエフ)
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング
仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:8kN●動定格荷重:14.3kN●コード番号:207-5566アズワン品番65-7936-68
RS PRO ボールベアリング30mm55mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング30mm55mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 30mm外径 = 55mmレース幅 = 13mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 8.3kN動定格荷重 = 13.2kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライト部分ベアリングコード = 6006RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング32mm55mm ラジアル6006/32-2RS1/VB005 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング32mm55mm ラジアル6006/32-2RS1/VB005SKF(日本エスケイエフ)
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
仕様●内径:32mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7109アズワン品番65-7860-93
RS PRO ボールベアリング30mm55mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング30mm55mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
4,698税込5,168
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
仕様内径 = 30mm外径 = 55mmレース幅 = 13mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 7.470kN動定格荷重 = 13.3kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
RS PRO ボールベアリング35mm55mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング35mm55mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 35mm外径 = 55mmレース幅 = 10mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 7.15kN動定格荷重 = 10.4kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 9 薄いセクション部分ベアリングコード = 6907RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ボールベアリング30mm55mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング30mm55mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
内径 = 30mm外径 = 55mmレース幅 = 13mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = ステンレス鋼行数 = 1静定格荷重 = 7.47kN動定格荷重 = 11.88kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = ステンレス鋼RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(FEP)チューブ 5mPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
RS PRO ボールベアリング30mm55mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング30mm55mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
内径 = 30mm外径 = 55mmレース幅 = 13mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 8.3kN動定格荷重 = 13.3kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチールRS PROメートルシールド付きボールベアリング. RS PROメートルシールド付きボールベアリングは、モータ、ポンプ、コンベアなど、幅広い機械用途で使用されるボールベアリングの一種です。これらのベアリングは、可動部品間の摩擦と摩耗を軽減することで、シャフトをスムーズかつ効率的に回転させるように設計されています。RS PROメトリックシールド付きボールベアリングは1列で、2つの金属シールドを装備して汚れや異物の侵入を防止し、両方向の半径負荷と軸方向負荷に対応します。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深いレースウェイ溝 シールド付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 用途. 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ 医療産業 印刷 . よくある質問. 深溝ボールベアリングとは これらのベアリングは、最も一般的なタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、ボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。これのタイプのベアリングは、高性能で高い負荷能力を発揮します。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースに対する優れた保護を実現します。そのため、ボールベアリングの寿命は長くなります。
RS PRO ボールベアリング30mm55mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング30mm55mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
989税込1,088
1個
7日以内出荷
内径 = 30mm外径 = 55mmレース幅 = 13mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = CN材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 8.3kN動定格荷重 = 13.3kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチールRS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。特長. 内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング 深い溝 シール付き 材質: スチール 高性能低負荷及び高負荷容量 内側リングが回転する場所での使用向け . 重要な注意事項. よくある質問. シール付きボールベアリングを選択する理由 シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 深溝ボールベアリングを選択する理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これはゴムシール用のスペースを残します。
...