カテゴリ

  • 物流用品(1,455)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
  • ねじ・ボルト・釘(123)
  • 農業機械(60)
  • 自動車補修部品(38)
  • 機構部品(33)
  • 制御機器(32)
  • 建築金物(21)
  • 切削工具(18)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 作業工具(16)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 測定用品(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 清掃用品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • バイク部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5-10l」の検索結果

2,150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(152件のレビュー)
899税込989
1パック(70個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(104件のレビュー)
689税込758
1パック(160個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(164件のレビュー)
519税込571
1パック(45個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
609税込670
1パック(160個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
969税込1,066
1パック(55本)
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(525件のレビュー)
3,690税込4,059特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)大阪魂(25件のレビュー)
499税込549
1パック(32個)
当日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
849税込934
1パック(25個)
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(46個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(70個)
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)大阪魂(33件のレビュー)
869税込956
1パック(70個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
959税込1,055特価
1パック(11個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(45個)
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(70個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
六角穴付止めネジ(ステンレス) TRUSCO六角穴付止めネジ(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
839税込923
1パック(45個)
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学残留塩素試験紙(アクアチェック)日産化学(24件のレビュー)
6,098税込6,708
1個(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
699税込769特価
1パック(65個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(40件のレビュー)
589税込648
1パック(10個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
799税込879
1パック(40個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
529税込582
1パック(75個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
超低頭SUSキャップボルト TRUSCO超低頭SUSキャップボルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(6本)
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(110個)
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(135件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(73個)
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
429税込472特価
1パック(160個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
659税込725特価
1パック(86個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO(14件のレビュー)
579税込637
1パック(45個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO超低頭小ねじ(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
839税込923
1セット(10本)
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
659税込725
1パック(160個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(5件のレビュー)
82税込90特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネート種別全ねじ透明
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1パック(25個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス)大阪魂(18件のレビュー)
619税込681
1パック(110個)
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
...