材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AL-138
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-143
長さ(mm)60
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AL-109
材質ステンレス
長さ(mm)5
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-136
長さ(mm)12
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状トラス
穴の形状プラスマイナス
エスコ品番EA949AL-147
材質ステンレス
長さ(mm)100
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-102
材質ステンレス
長さ(mm)5
ねじ径M2
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA949AL-142
材質ステンレス
長さ(mm)50
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-140
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-139
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-145
長さ(mm)80
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-137
長さ(mm)16
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-141
長さ(mm)40
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-135
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-146
長さ(mm)90
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。
枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。
ビス5本で25kNまで対応できます。
専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。
M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当
付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本
使用方法【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。
表面処理ダクロタイズド
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅
セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)
幅(mm)24
材質/仕上亜鉛合金、エラストマー
質量(g)97
奥行(mm)40
表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅
トラスコ品番206-5924
セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)
幅(mm)30
材質/仕上亜鉛合金
色シルバー
質量(g)66
奥行(mm)27
アズワン品番64-8745-49
表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
関連キーワード