カテゴリ

  • 制御機器(299)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(292)
  • メカニカル部品(45)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 梱包用品(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 防犯用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 家電(8)
  • 物流用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 医療(5)
  • 電気材料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 切削工具(3)
  • テープ(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m500w」の検索結果

881件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックインキ ホワイト 寺西化学

    マジックインキ ホワイト

    寺西化学(33件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
    タイプシングルインク油性顔料インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
  • 片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVC

    片耳ヘッドセット ケンウッド ホワイト KH-M500-W [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

    JVC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用 下防止の着脱が可能なイヤーフックを付属 本体の落下を防止するため、着脱が可能なイヤーフックを付属します。紛失時に備えてスペアも用意しています。 選べる2カラーラインアップ(ブラック、ホワイト)
    ホワイト接続方式Bluetooth通話可能時間(h)7BluetoothVer5.0装着方式片耳音量調節マルチポイント
  • コインケース オープン工業

    コインケース

    オープン工業(9件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    1ケースに50枚収納可能(10枚ごとに仕切り)
    材質PP
  • チューブマーカー レタツイン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    チューブマーカー レタツイン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
    文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94対応テープ幅(mm)5/9/12印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m辞書機能約50,000 語使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
  • マジックホワイトSR 寺西化学

    マジックホワイトSR

    寺西化学(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐光性・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 用途に応じて選べるように、極太(16×8mm)・中字(2.5mm)・細字(1.2mm)・極細字(0.8mm:プラスチックペン先)の4種類のペン先の太さがあります。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にぬれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。 プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。 耐光性は、ブルースケール4級以上の強さがあります。 中字・細字は替ペン先を別売しています。4品種ともインキの補充はできません。
    入数1本商品タイプ使い切り本体
  • ミラコン(白) ミラコン

    ミラコン(白)

    ミラコン(2件のレビュー)
    579税込637
    1箱(500g)
    当日出荷から3日以内出荷
    屋内・外カベの穴埋め、ヒビ割れ、ブロック、レンガ、タイル目地、屋根瓦の漆喰や水もれの補修がどなたでもカンタンにできます。水を加えて練るだけなのでご婦人の方でもラクラク作業できます。
    用途カベの穴うめ成分ポルトランドセメント、プラスター、粉末接着剤、ヒビ割れ防止剤液性アルカリ性硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
  • GLOO 片手で軽く切りやすいテープカッター コクヨ

    GLOO 片手で軽く切りやすいテープカッター

    コクヨ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    貼るって、こんなに変われる。 機能的で、美しい。だから、使いたくなる、作りたくなる、置いておきたくなる。それが、GLOOです。 できるだけ本体を軽量化し、持ち運ぶときの負担や、誤って落下した際の怪我に配慮したテープカッターです。 ただ軽量でありながら、片手でもテープが切れるように、底面に軟質シリコン樹脂製の吸盤を配置しました。 しかしこれではまだ、持ち運ぶときにデスクから取り外す煩わしさが残ってしまうため、通気口のある特殊な吸盤を内蔵。 平滑な面に押し付けると吸盤内の空気が外へ抜け「吸着固定」され、垂直に持ち上げると通気口から空気が入り込み「剥離」するようにしました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
    材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン、付属吸着補助シート(シート:ウレタン・PET、フィルム:PET)質量(g)126テープ種類大巻対応大巻テープ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×149×133グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • コインケースダブル 500円用 オープン工業

    コインケースダブル 500円用

    オープン工業
    719税込791
    1セット(5個)
    当日出荷
    100枚収納でき、10枚毎に仕切りが付いています。 角型なので取扱や収納にとても便利です。
    材質PP半透明・赤質量(g)28種類500円硬貨本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×30
  • 遮光二重防災面 TRUSCO

    遮光二重防災面

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
    用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。材質(ヘッドギア)プラスチック質量(g)380種類直かぶりプレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
  • CM コン柱用金具 日東工業

    CM コン柱用金具

    日東工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCM ステンレスコン柱用金具 日東工業

    SCM ステンレスコン柱用金具

    日東工業
    7,298税込8,028
    1セット
    4日以内出荷
    仕様幅25mm以下のバンド用板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)150以下
  • CPSブランド ATXケース「C3 M500」 CPS

    CPSブランド ATXケース「C3 M500」

    CPS
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    PC COOLER「CPS」ブランド ATXケース「C3 M500」フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケースです。 フロントとサイドとトップが高透明強化ガラスな3面パノラマビューATXケース。 ケース内部のPCパーツとRGBライティングを細部まで鮮明に演出。 サイドに3台、ボトムに3台、リアに1台の最大7台のファン取り付けおよび360ラジエーターの水冷が搭載可能。 ドライブケージには、3.5インチドライブが2台、2.5インチドライブ3台搭載可能。 素早い取り付けと取り外しが可能になり、より効率的なPCビルドが可能。 USB Type-C 3.2 Gen2、USB3.0、USB2.0、Audio in/out、Powerボタン、Resetボタンなど豊富なインターフェースを搭載。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
  • 密閉型インイヤーヘッドホン SONY(ソニー)

    密閉型インイヤーヘッドホン

    SONY(ソニー)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    【ステージパフォーマンスのための新インイヤーモニター】モニターエンジニアとの共創による高音質モニターサウンドチューニング米国の著名なモニターエンジニアとサウンドデザインで共創。ステージ上でアーティストが求めるサウンドを最も理解している人々と共に共同創作し、それを商品に落とし込みました。【高帯域から低帯域まで鳴らし切る5mmドライバーユニットと内部構造】ソニーの高音質ノウハウをつぎ込んだ5mmドライバーユニットを搭載。コンパクトながらハイレゾクオリティの広帯域再生に対応しています。また、長年のイヤホンの歴史の中で培った音響設計技術による本体ハウジング容積の最適化により、必要な低域再生能力を確保。これらによりヴォーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードなど、様々な音域の各パートのサウンドをモニターすることが可能です。【インイヤーモニターに求められる高耐久性を実現】耐久性の高いコネクターIER-M500は耐久性の高い、ソニー独自規格のコネクター(MMCX規格準拠)を採用。頻繁に行われるステージ上での激しいパフォーマンスにも耐えられるよう設計されています。
  • プラトップチェーン 椿本チエイン

    プラトップチェーン

    椿本チエイン
    269税込296
    1リンク
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • インナーイヤーヘッドホン SONY(ソニー)

    インナーイヤーヘッドホン

    SONY(ソニー)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    新開発のフィッティングサポーターとイヤーハンガーによる激しいパフォーマンスでも外れない抜群の装着安定性と、汗の浸入を防ぎ断線リスクを抑えた高耐久構造に加え、5mm小型ドライバーが届ける広帯域で正確な音質と高遮音性、さらに暗いステージでも左右を即座に判別できるスケルトンデザインを兼ね備え、ステージ上の演者から本格派リスナーまでを魅了するソニーのプロ仕様インイヤーモニターです。
  • クレディアコー2型(レールタイプ・両開き) 四国化成

    クレディアコー2型(レールタイプ・両開き)

    四国化成
    329,800税込362,780
    1セット
    10日以内出荷
    人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。 道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。
    付属品鍵3本付仕様フラットレール材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1050タイプレールタイプ(両開き)シリーズクレディーアコーシリンダー錠
  • CKG57NX7T2W225M500JH TDK

    CKG57NX7T2W225M500JH

    TDK
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:450RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1%

    VISHAY
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,500mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗 = 500mΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.8 x 72.5 x 29.7mm。全体の幅 = 29.7mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適合するヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W. ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネル取り付け抵抗器の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1% 日本ファインケム

    日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%

    日本ファインケム
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,500mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
  • JY-500M専用UVランプ 8W 西村製作所

    JY-500M専用UVランプ 8W

    西村製作所
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    JY-500M専用8W UVランプ
    アズワン品番64-6479-82
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,500mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 500mΩ ±5% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 500mΩ ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7137-39
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 500mΩ ±5% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 500mΩ ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7137-41
  • エアダスター 電動 AC電源 コンセント式 ブロワー 強力 最大風速67m/s 2段階風量 500W 3mコード ノズル3種 エレコム

    エアダスター 電動 AC電源 コンセント式 ブロワー 強力 最大風速67m/s 2段階風量 500W 3mコード ノズル3種

    エレコム
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    充電いらずで、いつでもフルパワー!コンセントに挿すだけでサッと使えるAC電源タイプの電動エアダスターです。約3mのロングコードで離れた場所までラクに届き、バッテリー切れの心配なく長時間の掃除に活躍。ハイクラスな風圧で頑固なホコリやゴミもしっかり吹き飛ばします。
    用途コンセントに挿すだけでサッと使えるAC電源タイプ。バッテリー切れの心配なくハイクラスな風圧を長時間キープできます。 。連続作動時間最大約30分 。本体の温度上昇を防ぐため、30分連続使用後は一時停止し、必ず30秒以上あけてから再びご使用ください。 。約3mのロングコードで、高い場所や奥まった場所など離れた場所の掃除もスムーズです。 。大型モーターを搭載し、非常に強力な風力を実現。頑固なホコリやゴミもしっかり吹き飛ばします。 。安定して自立するポットタイプ形状で、使わないときはデスクの上などにそのまま置いておけます。 。内蔵モーターに過負荷がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安全設計です。 。用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。キーボードやパソコン内部など、家電まわりの細かなホコリの除去にもぴったりです。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。非常に強力なパワーがあるため、必ずしっかりとハンドルを握ってから電源を入れてください。 。使用場所に合わせて風力を2段階に調節できます。 。モーターを保護するフィルター付きで、交換用フィルターも付属しています。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。仕様【作動音】弱セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、交換フィルター×1、取扱説明書材質ABS樹脂ブラック質量(g)約620(ノズル除く)電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)【ACコード】3定格消費電力(W)500(風量強使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×87×127(ノズル除く)回転数保証期間1年間風量調整2段階連続動作時間約30分 ※30分連続使用後は30秒以上停止してからご使用ください。
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,25W,500mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    13,980税込15,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 500mΩ。定格電力 = 25W。シリーズ = HS25。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 14.6 x 51 x 28mm。全体の幅 = 28mm。このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。. HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W. ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115、MIL18546規格に準拠して製造されています。このパネルマウント抵抗の性能を最大限に発揮するために、サーマルコンパウンドを使用してヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。. 特長:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 定格電力に対して小型
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 1W 500mΩ ±1%, 41FR50E ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 1W 500mΩ ±1%, 41FR50E

    ARCOL(OHMITE)
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:1W●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●シリーズ:41●温度係数:±90ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 40シリーズ巻き線型アキシャル抵抗器. Ohmite 40シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、シリコンセラミックコンフォーマルコーティングが施されています。これらのアキシャル抵抗器は、熱衝撃に対する優れた耐性と低い温度係数を備えています。40シリーズアキシャル抵抗器は、耐久性の高い経済的なソリューションです。総溶接構造が採用されていて、高温条件下で優れた安定性を提供します。. 特長. 巻線構造 はんだコーティング銅クラッドアキシャル端子 標準公差1 %及び5 %のものを用意. 製品用途の情報. 40シリーズアキシャル抵抗器は、産業機器、通信機器、商用機器など、幅広い用途で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウ

    ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm

    モノタロウ(997件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2400
  • ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm モノタロウ

    ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm

    モノタロウ(527件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2800
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 500mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 500mΩ

    ARCOLECTRIC
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    シリーズHS25定格電力(W)25RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)500
  • ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ

    ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm

    モノタロウ(235件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(6巻)
    当日出荷
    弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2050RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm モノタロウ

    ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm

    モノタロウ(199件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2260
  • SMDレジスタ 500mΩ TO-252 45W 1セット 500個入 ARCOL(OHMITE)

    SMDレジスタ 500mΩ TO-252 45W 1セット 500個入

    ARCOL(OHMITE)
    709,800税込780,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:500mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TO-252●許容差:±1%●定格電力:45Wアズワン品番65-6972-43
  • ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm モノタロウ

    ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm

    モノタロウ(91件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷
    手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
    材質ポリエチレン質量(g/本)2600
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 450V dc 2220 (5750M) CKG57NX7T2W225M500JH TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 450V dc 2220 (5750M) CKG57NX7T2W225M500JH

    TDK
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
    長さ(mm)6寸法(mm)6×5×5電圧450Vdc高さ(mm)5奥行(mm)5シリーズCKG許容差±20%静電容量2.2μF温度特性X7T動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2220(5750M)
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,500mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,500mΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットシート 大判 モノタロウ

    マグネットシート 大判

    モノタロウ(48件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
    仕様等方性タイプつやなし(マットタイプ)商品タイプ大判
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 500mΩ ±5% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 500mΩ ±5% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:500mΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7119-12
...
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
"m500w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷