849件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

三和体育製販ライン引M-511
炭カル 1 袋を使い切れるちょうど良い大きさのライン引き。
仕様粉止板付 質量(kg)7 車輪径(Φmm)185 材質(車輪)発泡ゴム 容量(kg)炭カル 25・消石灰 12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×43.5×45.5(取手 91) 高さ(cm)粉出口高:4.5 ライン幅(mm)50・110
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1箱(70個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)


1個
2,020 税込2,222
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号HRM ねじれ角直刃 食付角(°)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (829種類の商品があります)

この商品は、荒先仕上げです。
種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価クロメート 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類P=2(SW組込)
1箱(500個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

1箱(2本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(4本)ほか
369 税込406
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

材質MCO(コバルト高速度鋼) 刃径公差(mm)+0.005~ 0 刃数6 刃形ストレート ねじれ角(°)直刃
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷

材質ステンレス 表面処理SC-4 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
3,500 税込3,850
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理SC-3 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
3,500 税込3,850
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 種類P=2(SW組込)
1箱(500個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 フルHD (1920×1080)、4,300ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大10,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大12,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle) 質量(kg)約3.0 消費電力(W)295(通常使用時)、215(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時) 電源AC入力 100~240V 50/60Hz レンズ(明るさ:F)F=1.98~2.02、(焦点距離:f)f=15.84mm~17.44mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動 光源245Wランプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7 コントラスト比10000:1(最大) ディスプレイ0.47型 DarkChip(TM) 3 DMD 解像度1920×1080 輝度(ANSI lm)4300(標準)、3440(Ecoモード) 色再現性約10億7000万色 保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象) ランプ寿命5000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、12000時間(ExtremeEcoモード) 走査周波数(水平)15k~100kHz 走査周波数(垂直)24~120Hz 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1 設置方式天井取付可能 投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~301インチ(765cm) スピーカー10Wスピーカー×1 動作温度(℃)0~40 端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1 運転音(dB)(A)27(Ecoモード) 出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1 信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i) 画素数1080p(1920×1080) デジタルズーム2倍 リモコン付属(IR方式) 色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW) 補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整 対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m)1.0~10.0 投影方式DLP(R) 方式 対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

1箱(50個)ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ブラック 種類P=2(SW組込)
1箱(500個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理アロック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1箱(500個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形ストレート 材質超硬 コーティングノンコート 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1276種類の商品があります)