33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理研オプテック防曇ゴグル M56G-H/VF-P
エコ商品
ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。メガネ・マスク併用可能です。ずれ落ち防止のストッパー付きです。
用途研磨作業に切削作業にグラインダー取扱に機械取扱作業に刈払作業に消防作業に。 トラスコ品番199-5872 材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂 長さ(mm)184 幅(mm)180 バンド:グレー 高さ(mm)76 レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工防曇加工、防傷加工 コーティング外側ハードコート/内側VF-plus+コート 色(バンド)グレー レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔なし(密閉型)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1セット(5枚)
9,398 税込10,338
当日出荷

理研オプテックレーザ用保護ゴグル M56G YG-EP
エコ商品
防護性が高い大型レンズのグラスタイプ
機能マスク併用可、メガネ併用可 材質フレーム:ポリプロピレン、レンズ:ポリカーボネート、クッション:エラストマー 質量(g)86 タイプレーザ用保護ゴグル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×184 フレーム色シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps 規格USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE 伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 仕様IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps 付属品セットアップガイド/CD-ROM 材質プラスチック(ブラック) 質量(g)約14 電源USBバスパワー 対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10 入力電圧(V)DC5 対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。) 設定方式WPS(ソフト/ボタン方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約15×約154 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 送信出力10mW/MHz以下 アンテナ外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz 周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M 受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 アクセス方式インフラストラクチャー 最大消費電流(A)500m 無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。 RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。 USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。 ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。 企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。 伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps 伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a 規格対応USB:USB3.0/USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE 仕様IEEE802.1X対応方式:EAP-TLS、EAP-PEAP、IEEE802.1X対応サプリカント:Windows10/8.1/7※macOS、MacOSは非対応、USBアクセス速度(理論値):USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps 付属品セットアップガイド/CD-ROM 材質プラスチック(ブラック) 質量(g)約4 電源USBバスパワー 対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10 入力電圧(V)DC5 対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。) 設定方式WPS(ソフト/ボタン方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×約34×約8 機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO機能:対応 最大消費電力(W)4.5(USB3.0)/2.5(USB2.0) インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間3年 送信出力10mW/MHz以下 アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ無線:WPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)※EAPはTLSとPEAPに対応しています。※Windows10/8.1/7のみ対応です。WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz 周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M 受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140 アクセス方式インフラストラクチャー 最大消費電流(A)900m 無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0 仕様固定部:3箇所 セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書 材質鋳鉄 質量(kg)約3.3 寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850 耐荷重(kg)約10 対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35B パイプ径(Φmm)38 機能高さ調整&折りたたみ可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

MS633は重量がわずか56g、一本指での装着が可能となりました。高性能Bluetoothモジュール搭載(通信距離最大50m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大9時間の連続駆動が可能です。バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g)MS633:56 角度(°)スキュー±60、ピッチ±60、ロール360 センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960ピクセル) 照準緑色レーザー 照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LED インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード、USB VCP (仮想COMポート) 相対湿度5%から85% (結露無いこと) 寿命スイッチ50万回 視野角MS633: 44.5°水平、33.5°垂直、MS633 LR: 37°水平、21°垂直 通信距離50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)MS633:64.8×34.5×24.7、MS633 LR: 70.0×36.4×28.4 保存温度範囲(℃)-10~50 充電時間(時間)2 動作時間9時間 バッテリー容量(mAh)600 照度(Lux)周囲光最大107639(直射日光) プロトコルBluetooth(R) HID キーボード/SPP および BLE RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/TELEC/NCC/BSMI インジケータLED、 ブザー、 バイブレーション 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプウェアラブル ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)落下テスト:1.5高からコンクリートへの落下
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ふんわり軽いノートできました。ノートが軽いと心も軽い!厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」。従来商品より約20%軽量化。本文には厚みはそのまま・裏うつりは従来品と同様。4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。
罫幅(mm)7 材質本文:上質紙・56g/m2、表紙:コートボール紙 枚数80 A罫 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス
1冊
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズグッドフレンズ 本体質量(g)480 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15 行数30 紙質上質紙 坪量(g/m2)56 材質(表紙)コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本
1パック(5冊)
689 税込758
当日出荷


ナカバヤシロジカル・エアーノート
エコ商品
ふんわり軽いノートできました。ノートが軽いと心も軽い!厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」。従来商品より約20%軽量化。本文には厚みはそのまま・裏うつりは従来品と同様。4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。
材質本文:上質紙・56g/m2、表紙:コートボール紙 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス
1冊ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
368 税込405
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体質量(g)480 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15 紙質上質紙 坪量(g/m2)56 材質(表紙)コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本
1パック(5冊)
688 税込757
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がりの美しさと扱いやすさ
材質SWRM6 長さ(m)30 表面処理クローム
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツツミ工業ラッピングロールチューブ
エコ商品
付属されている専用装着治具により、短時間で簡単に装着することができます。 特殊なスリットや形状により、湾曲部や可動するホース配管箇所でもしっかり装着できズレたり外れたりしません。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、コスレによる磨耗などから油圧ホースを保護するポリエチレン製の保護カバーです。 材質ポリエチレン+(ポリプロピレン&ポリアミド) 推奨雰囲気温度(℃)-40~85 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グレーの背クロス・ダークベースのカラーに鮮やかなロゴが映える表紙で、飽きのこないシンプルなデザインです。学習用に最適なセミB5サイズのパック商品ですので、教科ごとの使い分けや新学期用ノートに最適です。ノートは、丈夫な糸綴じ製本を採用しています。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます
サイズセミB5 枚数30 本体質量(g)480 行数30 紙質本文:上質紙56g/m2、表紙:コートボール紙 A罫(普通横罫) 罫幅(mm)7 サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本 色(表紙)R(レッド)・B(ブルー)・G(グリーン)・V(バイオレット)・D(ブラック)
1組(5冊)
819 税込901
5日以内出荷

約20パーセントの軽量化を実現した機能性ノートです。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、4分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます。クラフト調にポップな色合いの背クロスを組み合わせました。カジュアルな印象ですので、性別を問わずに使いやすいデザインです。
サイズセミB5 枚数30 本体質量(g)480 紙質本文:上質紙56g/m2、表紙:コートボール紙 サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本 色(表紙)R(レッド)・B(ブルー)・OR(オレンジ)・G(グリーン)・V(バイオレット)
1組
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズバルーン 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×15 行数30 紙質上質紙 坪量(g/m2)56 材質(表紙)コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本
1パック(5冊)
689 税込758
5日以内出荷

ノートが軽いと心も軽い!。厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」/ロジカル・エアー5mm方眼罫にフェイス柄が登場!。今の気持ちに合った表情を選んで、楽しく勉強できます!。科目シール付き。どちらからでも使える両面表紙。いろいろ書き込みたくなるふきだしスペース
罫幅(mm)5 枚数30 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊ほか
199 税込219
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来商品より約20%も軽く。厚みはほぼそのままで、裏うつりは従来品と同様。 教科書や宿題、参考書やノート。荷物が多いお子様の負担を軽減する「エアー用紙」を使用。 内表紙には、ノーベル賞の説明入り! また、子供が消しゴムでさらりと消しやすい。「消し能力」が従来品より5%UP。 表面の平滑性を高め、消しやすくシワになりにくいノートです。 ベルマーク運動参加商品。 このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。
枚数30 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

中村製紙所プロ用障子紙 サンテックス 60
エコ商品
経師家、表具屋等が使うプロ用の障子紙 一般的な障子紙と比べ、厚みがあり丈夫 美しい光沢で高級感のある障子紙
用途シンプルでスタンダードな障子紙です。 使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。 幅(mm)950 長さ(m)60 坪量(g/m2)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60m)
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシロジカル・エアーノート(方眼)
エコ商品
ふんわり軽いノートできました。ノートが軽いと心も軽い!厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」。従来商品より約20%軽量化。本文には厚みはそのまま・裏うつりは従来品と同様。4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。
サイズセミB5 材質本文:上質紙・56g/m2、表紙:コートボール紙 枚数30 方眼罫 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス
1冊ほか
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナカバヤシロジカルエアーWリングノート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング
1冊
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

科目の増加など、荷物が多くなる、小学校・中高学年向けノート従来商品より約20%軽量化。 本文には厚みはそのまま裏うつりは従来品と同様。 ベルマーク運動参加商品このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。 どちらからでもご使用いただける両面表紙デザイン。
仕様十字リーダー入り、両面表紙仕様 紙質上質紙56g/m2 材質(表紙)コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

科目の増加など、荷物が多くなる、小学校・中高学年向けノート従来商品より約20%軽量化。 本文には厚みはそのまま裏うつりは従来品と同様。 ベルマーク運動参加商品このノートの売り上げの一部は「あしなが育英会」に寄付されます。 どちらからでもご使用いただける両面表紙デザイン。
仕様十字リーダー入り、両面表紙仕様 付属品科目シール1枚 紙質上質紙56g/m2 材質(表紙)コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グレーの背クロス・ダークベースのカラーに鮮やかなロゴが映える表紙で、飽きのこないシンプルなデザインです。学習用に最適なセミB5サイズのパック商品ですので、教科ごとの使い分けや新学期用ノートに最適です。ノートは、丈夫な糸綴じ製本を採用しています。本文罫は、ノートのまとめやすさにこだわり分割メモリを入れるなど工夫を凝らした「ロジカル罫」を採用しています。ページ上下の3分割、5分割メモリを使用して、単語帳やリスト作成など様々な用途に活用できます
サイズセミB5 枚数30 本体質量(g)480 行数35 紙質本文:上質紙56g/m2、表紙:コートボール紙 B罫(中横罫) 罫幅(mm)6 サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本 色(表紙)R(レッド)・B(ブルー)・G(グリーン)・V(バイオレット)・D(ブラック)
1組(5冊)
819 税込901
5日以内出荷

アセタールホモポリマー - Delrin R 。POM シート:ポリオキシメチレン. Delrin R はアセタールコポリマーと同様の特性を備えていますが、機械的特性と機械加工特性が向上しています。熱湯やアルカリに対する耐性はわずかに低下します。
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 56mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 70 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = ホモポリマー% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ナイロン66
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 56mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa動作温度 Max = +170℃硬さ = 170ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、 -55 → +125 ° C の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様静電容量 = 56pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = 5% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10000個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷



1袋(250個)ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード