77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。 材質合金工具鋼(SKS) 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじユニファイねじ
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 表面処理ノンコーティング
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
セット内容#2、#3各1本
1セット(2本組)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×0.75●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-69
1セット(2本)
2,370 税込2,607
翌日出荷

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 精度6H 食付き部の山数3.5~5 表面処理TiNコーティング 食付3.5~5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質粉末ハイス(HSS-E-PM) 精度OH2 食付き部の山数3.5~5.5山 表面処理TiAlNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記標準
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。 仕様vap 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入) 質量(g)総質量:514 被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼 食付5P
1セット
20,000 税込22,000
翌日出荷

細目。仕上タップ(喰付2~3P)。
材質HSS 被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細目。中タップ(喰付5~6P)。
材質HSS 被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:2本組。メートル細目。
仕様【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P 材質HSS 被削材対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本(2本)
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5367 セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本 材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼) 精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級 精度表記JIS級
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易
用途通り穴加工用。被削材:鋼、鋳鉄、アルミ合金。
1本
4,017 税込4,419
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超硬タップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。 仕様TICN 材質超硬 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼など その他止まり穴用 NR40 材質ハイス
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他貫通穴用 VA 材質ハイス
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5492 セット内容M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M4×0.5●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9301-67
1セット(2本)
2,110 税込2,321
翌日出荷



仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×1.5●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-03
1セット(2本)
4,480 税込4,928
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M20×1.5●全長:90mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-08
1セット(2本)
6,470 税込7,117
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M20×2.0●全長:90mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目 アズワン品番65-9302-09
1セット(2本)
7,970 税込8,767
翌日出荷

コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼など その他止まり穴用 VAR45 材質ハイス
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様THL 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5485 セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本 材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。 仕様ACN 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)