材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)0.5
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状皿
表面処理ユニクロメッキ
十字穴番号2
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
色(頭部)黒
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-630
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)11
寸法b(mm)0.7
寸法d1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質鉄
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
表面処理3価ホワイト
寸法H1(mm)0.5
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)12
寸法b(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法H1(mm)1
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)8.5
寸法D(mm)20
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)16
寸法H1(mm)1.5
ねじの呼びM6
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:POM(白)
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ビス部、シールドリング
材質SUSXM7、NBR
表面処理黒色
シールドリングが水漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ビス部、シールドリング
材質SUSXM7、NBR
表面処理黒色
表面処理ブラック
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
材質先端パッド:C3604
材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)
材質(ノブ)ナイロン+BSBM
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具
材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
寸法F(Φmm)45.0
寸法E(Φmm)32.5
付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。
ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。
自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
天吊型スピーカハンガー
用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHD / OE-636Ⅱ(B) / OE-H636Ⅱ(B)
付属品M5×12トラスビス×2、M6×12トラスビス×2、M8×14トラスビス×2、六角穴付ネジ×1(本体組込済)、六角レンチ×1
材質鉄(一部除く)
質量(g)410
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ