材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
タイプオスメス
材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質SS400
表面処理無電解ニッケル
タイプオスメス
用途屋外用
材質ステン
形状直止
適合径(Φmm)45
仕様高耐久性
付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
タイプメスメス
表面処理四三酸化鉄被膜
材質SS400
タイプメスメス
表面処理無電解ニッケル
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプオス・メス
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
野菜(キュウリやエンドウ)やつる花(アサガオ・クレマチス)等の誘引にピッタリです。
プランターに設置してネットフェンスとして楽しむことができます。
色支柱・アーム:ダークグリーン、ネット:グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン
外径(Φmm)11
適合鉢8号以上
ホーンなど、比較的軽量な部品の移設等にご使用ください。
材質/仕上スチール/クロメート
ピッチ1.0
締付トルク(N・m[kgf・m])5.9~9.8[0.6~1.0]
ねじの呼びM6
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプメス・メス
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプオス・メス
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
付属品大口径フック付き
材質ポリエステル製
質量(kg)1.415
長さ(m)6
太さ(Φmm)16
数量(本)1本
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます
木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本
材質支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール
径(Φmm)手すり径32/35兼用
ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。)
材質溶融亜鉛メッキ
型式SK-920P
厚さ(mm)(挟み厚)45まで
質量(kg)8.8
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプメス・メス
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用の角度フリージョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 6本、回転部固定用ボルト:M6×20 1本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42フリー支柱
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
用途屋外用
材質ステン
形状直通
適合径(Φmm)45
仕様高耐久性
付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプメス・メス
用途屋外用
材質ステン
形状直通
適合径(Φmm)45
仕様高耐久性
付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
用途屋外用
材質ステン
形状直止
適合径(Φmm)45
仕様高耐久性
付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42支柱/Φ34手摺
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプオス・メス
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、角度を付けられる支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様屋外用
付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本
材質アルミ合金
形状ブラケットエンド
色アーバンシルバー
適合径(Φmm)Φ42支柱自在エンド
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ