7,799件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用 ねじサイズM6 材質SWCH ブラック 表面処理三価クロムメッキ(黒) ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
340 税込374
当日出荷

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(12個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
340 税込374
当日出荷

1箱(350個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ 材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴 強度12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(67個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1パック(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴
1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(8本)ほか
特価
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM6 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)12 種類丸形 寸法L1(mm)25 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)13 寸法L2(mm)12 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 取付長(mm)25 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(350個)ほか
3,787 税込4,166
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
529 税込582
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒
1箱(350個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(35個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
1パック(4本)
180 税込198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
385 税込424
当日出荷

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷



1セット(2個)
549 税込604
翌々日出荷

1箱(200個)
1,498 税込1,648
当日出荷

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用 材質ADC-12 質量(g)29 表面処理焼付塗装(ブラック) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ
RoHS
M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)16 表面処理黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷


フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

プラスチック玉 大阪魂 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂 適合六角ナット1種 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 色(本体)
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
100 税込110
当日出荷

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個
475 税込523
当日出荷

1個
430 税込473
当日出荷