エスコ品番EA949LY-306
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949LY-106
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
規格JIS
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
材質/処理バネ鋼/ユニクローム
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
エスコ品番EA949LY-606
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
仕様ねじ/ボルトサイズ = M6ワッシャータイプ = スプリング内径 = 6mm外径 = 9.9mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーン厚さ = 1.6mmA4ステンレススチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥849
税込¥934
当日出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ブラック
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理パーカー
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA949LY-18
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理亜鉛黒
部品名称スプリングワッシャー M6
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.91MB)
図解NoMS653DNR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、MS753DNR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、MFH-G350 ミッション分解1部品_No.21、MS551DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、MS551DR4T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、MS651DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、L75AS 冷却装置、始動装置部品_No.48、MRS75-501 エンジン、デンドウブ部品_No.22、MS753DR6T2-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、L90AS 冷却装置、始動装置部品_No.48、MHL352 ミッション分解1部品_No.21、MS753DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、MS653DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48、MS651DR4T-Y ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.48など
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.56MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.44MB)
図解NoMFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.118、MFH-G253 リフト関係部品_No.62、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.35、FSK100M 足回り,カバー関係部品 スプリングワツシヤ,M6_No.25、MFH-G252-1 操作関係部品_No.48、MFH-G3530H 操作関係部品_No.38、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.58、MFH-G253 操作関係部品_No.70、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.53、MFH-G252-1 操作関係部品_No.70、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.65、MFH-P261 エンジン、カバー関係部品_No.18、MFH-P261 操作関係部品_No.90、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.24、MFH-G3530H 操作関係部品_No.94、MFH-P260 デンドウブ、カバー部品_No.31、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.5、FSK100M 操作関係部品 スプリングワツシヤ,M6_No.120など
1個
¥21
税込¥23
7日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
エスコ品番EA949WG-8
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類スプリングワッシャー
呼び径(mm)8
表面処理ユニクローム
1袋(80個)
¥255
税込¥281
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
1個
¥149
税込¥164
欠品中
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
【サイズ】M6×30mm(ボルト)
【SET内容】ボルト/ナット/平ワッシャー/スプリングワッシャー
【材質】ステンレス
セット内容M6×30ボルト、ナット
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853
セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個
種別1台分
材質SUP10
厚さ(mm)3.2
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128
幅(mm)42
高さ(mm)45
適合ビット(mm)六角ビット 6.35
適合バッテリーmicroUSB Bタイプ
セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル
質量(g)165
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で
端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)
締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)
回転数(min-1[回/分])230
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
質量(g)170
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本
最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)
電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh
バッテリー電圧(V)3.7
付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm
適合ビット六角ビット 対辺6.35mm
作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)
充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)
バッテリー容量(mAh)850
回転数(min-1[回/分])850
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ブラック
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP
質量(kg)49.5
天板耐荷重(kg)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
EZ45A6 充電ケーブルカッター用 スプリングワッシャー付M4ボタンヘッド
1個
¥609
税込¥670
5日以内出荷
軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3
用途土台と基礎や、風窓口上部等に
材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400
表面処理ニッケルクロームメッキ
板厚(mm)4.5
色シルバー
付属品ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個
トラスコ品番512-1981
質量(g)355
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19×75×3
穴サイズ(mm)7×12
1パック(8枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト
仕様コイン錠付き
付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)
仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム
取手ケース取手
適合FBC-011DX-(ヘッドレスト付コンフォートフロントベビーシート)シリーズ
セット内容ベビーシート取付部品A…1個 ベビーシート取付部品B…2個 蝶ネジ30mm…1個 M6×35六角穴付ボルト…4個 M6ナイロン入りナット…4個 平ワッシャ…1個 スプリングワッシャ…1個 六角レンチ…1個 ネジキャップ…2個
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線
付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。
水素ガスは雰囲気でも使用可能。
ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。
ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。
ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。
ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ