ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネスロジクール(3件のレビュー)当日出荷
スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式無線ボタン数5(チルト機能含む)無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth使用電池単三形乾電池寸法(mm)62×107×38質量(g)147解像度400dpi~4000dpiホイールスクロールホイール:有機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OSセンサーアドバンス オプティカル トラッキングホイール数1個到達距離(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応