カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「m6x45」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(6個)
翌日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(9個)
翌日出荷
材質SUS
ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂ウチネジダウエル(MDPM6大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
グリースニップルアソート PRESSOLグリースニップルアソートPRESSOL
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
グリスニップルのセット。
材質スチール
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(154件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
FC300(AQPホース) YOKOHAMA(横浜ゴム)FC300(AQPホース)YOKOHAMA(横浜ゴム)
159,000税込174,900
1本
翌日出荷から3日以内出荷
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
M 6x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-12ボルト寸法M6×45
M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
725税込798
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×45mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,630税込1,793
1パック(6本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM8×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テックMSSメタルソー(ステンレス用)谷テック
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から30日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH-51)
1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
21,980税込24,178
1セット(25本組)
当日出荷
セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
M6x45mm ねじ付フック(ステンレス製) エスコM6x45mm ねじ付フック(ステンレス製)エスコ
855税込941
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DN-1
M6x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM6x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SJ-65A
M4  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本) エスコM4 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/45本)エスコ
815税込897
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NU-401材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状皿頭
M4  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本) エスコM4 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/45本)エスコ
860税込946
1パック(45本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-401材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状ナベ
M3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)45頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-345
M6 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコM6 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-645長さ(mm)45ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M6 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-645長さ(mm)45ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本) エスコM5 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)45頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-545
M6 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本) エスコM6 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)エスコ
250税込275
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)45頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-645
M3 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-345材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M3頭部形状皿頭
M6 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-645長さ(mm)45ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M3 x  6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本) エスコM3 x 6mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-307長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状トラス頭
M3 x  6mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 6mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-209長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状皿頭
M 6x 45mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本) エスコM 6x 45mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本)エスコ
9,180税込10,098
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BS-61
M 6x 45mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM 6x 45mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
2,840税込3,124
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM6エスコ品番EA945BP-61
M6x 45mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM6x 45mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
370税込407
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BC-61
M6x 45mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM6x 45mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)
225税込248
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-61材質スチール製全長(mm)45下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)15表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
クリーンフィルター DJ(ドライブジョイ)クリーンフィルターDJ(ドライブジョイ)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
529税込582特価
1パック(17個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
無限コーティング C面取りカッター NS(日進工具)無限コーティング C面取りカッターNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
切刃形状その他