96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 長さ(mm)45 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:4.8、2欄:8 寸法S(mm)(呼び)6 表面処理ダクロ 寸法e(mm)(最小)6.86 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dz(Φmm)(最大)8/(最小)7.64
1パック(3個)
489 税込538
翌日出荷

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)5 材質ステンレス 寸法t(mm)(最小)1欄:1.5、2欄:2.5 寸法S(mm)(呼び)2 表面処理ブラック 寸法e(mm)(最小)2.3 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dp(Φmm)(最大)2.5/(最小)2.25
1パック(7個)
539 税込593
翌日出荷

ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 材質ステンレス 寸法t(mm)(最小)1欄:4.8、2欄:8 寸法S(mm)(呼び)6 寸法e(mm)(最小)6.86 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dz(Φmm)(最大)8/(最小)7.64
1個
519 税込571
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)35 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:4、2欄:6 寸法S(mm)(呼び)5 表面処理ダクロ 寸法e(mm)(最小)5.72 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dp(Φmm)(最大)7.0/(最小)6.64
1パック(4個)
539 税込593
翌日出荷

1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)6 材質SCM435 寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5 寸法S(mm)2 表面処理クロメート 寸法e(mm)2.3 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)1~1.25、(長い棒先)2~2.25 寸法dp(mm)2.5 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(9個)
539 税込593
翌日出荷

ねじ径M8 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-812 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)4 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:1.5、2欄:2.5 寸法S(mm)(呼び)2 表面処理クロニッケル 寸法e(mm)(最小)2.3 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dt(Φmm)(最大)0.4
1パック(8個)
539 税込593
翌日出荷

六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1箱(10本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31 表面処理ニッケル 先端形状剣先 穴の形状すりわり
1箱(1000個)
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20) サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

1パック(25個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1箱(10本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (379種類の商品があります)

ねじ径M2 長さ(mm)3 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-203 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
当日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)4 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-204 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)5 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-205 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

材質ステンレス 表面処理ブラック 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(1000個)
26,980 税込29,678
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ねじ径M8 長さ(mm)15 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-815 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
欠品中

ねじ径M8 長さ(mm)16 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-816 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M8 長さ(mm)14 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-814 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

材質ステンレス 表面処理ブラック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(1000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

材質 表面処理クロニッケル 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
9,298 税込10,228
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質 表面処理アロック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm 先端形状六角
1セット(7本)
429 税込472
当日出荷

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1箱(2000個)
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1箱(2000個)
8,698 税込9,568
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
1箱(2000個)
9,498 税込10,448
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質 表面処理クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1箱(2000個)
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1箱(2000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質 表面処理クローム 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1箱(2000個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1箱(2000個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

約25°まで傾けて使用できます。サイズにより色分けしてあります。セミロングタイプで作業性抜群。
用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。 セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm 材質クロームバナジウム鋼 形状L型 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1セット(7本)
1,098 税込1,208
当日出荷

関連キーワード