29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など タイプシングル 線幅(mm)0.7 インク染料、油性アルコール系インキ グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

【容量】2TB。【ファームファクター】M.2 2280。【I/F】PCIe Gen5 NVMe。 【Read】12400MB/s 。 【Write】 11800MB/s 。【保証年数】5年
シリーズT700 インターフェースNVMe (PCIe Gen 5×4) 容量(TB)2 読取速度(MB/s)12400 書込速度(MB/s)11800 フォームファクタM.2 (2280) TBW(総書き込み容量)1200TB
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷



アルコール系インキを使用した、筆記線幅0.7mmの極細タイプ油性マーカーです。 事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など幅広い用途に使えます。 携帯性に優れたクリップ付きです。
インク色 タイプシングル 線幅(mm)0.7 インク油性アルコール系インキ 入数3本 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細字
1セット(3本)
329 税込362
当日出荷

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKD CADデータあり
1個
6,325 税込6,958
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2949種類の商品があります)

臭いの少ないアルコール系インキ/名前書き、園芸用、CD-R、DVD-Rへの表記等、幅広い用途に使えます。
質量(g)9.5 タイプシングル 線幅(mm)0.7 インク色 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)141×15×13 インク油性染料 入数1本 グリーン購入法適合 線の太さ極細
1本
109 税込120
当日出荷


CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKD CADデータあり
1個
6,325 税込6,958
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2817種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ CKD CADデータあり
1個
7,188 税込7,907
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2691種類の商品があります)

CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKD CADデータあり
1個
16,500 税込18,150
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、とめたろう・収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKD CADデータあり
1個
6,325 税込6,958
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2825種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1T140 SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25T) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T40-700Z SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-7) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

エアシリンダ  CDBA2T63 SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
1個
24,980 税込27,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T50) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2T63 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番235-8966 質量(kg)19.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)700×450 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1978-98 特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
32,980 税込36,278
当日出荷

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)250 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)。ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番235-8965 質量(kg)19.6 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)700×450 ブレーキ種類ストッパー アズワン品番65-1979-11 特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(4台)
36,980 税込40,678
当日出荷

温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。
用途建設機械のスチーム洗浄。部品製造工場の機械設備の洗浄。建設機械・車両洗浄。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)。改修工事の外壁洗浄。パワースイングジャッキの洗浄。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌。ゴムマットの洗浄。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし。断熱材(スタイロフォーム)の除去 付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001) トラスコ品番473-7238 幅(mm)1227 高さ(mm)924 奥行(mm)760 回転数(min-1[r.p.m])1225 燃料JIS2号軽油 排気量(mL)479 連続使用時間(時間)満タン時:約250 吐出圧力(MPa)24.5 燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用) エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)14.8
1台
2,498,000 税込2,747,800
21日以内出荷

自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。 付属品ライフルガンASY 1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1549(04000251)、温水用高圧ホースASY AH3/8×10mクイック(04T56001110)、凍結防止ヒーターASY(04Z10508) 幅(mm)774 高さ(mm)900 奥行(mm)894 電流(A)22.6 電源(V)200 電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路) 燃料軽油または白灯油 起動形式直入れ 吐出圧力(MPa)20.0(204) 設定温度(℃)ボイラー:常温~150 燃料タンク容量(L)25 給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可) 吐出水量(L/min)15 キャブタイヤケーブル(mm2×m)3.5×4芯×5m カロリー(kcal)ボイラー:49000
1台
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。ゴムマットの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。 幅(mm)746 高さ(mm)755 奥行(mm)847 電流(A)16.7 電源(V)200 電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路) 燃料軽油または白灯油 電源コード(m)5 燃料タンク容量(L)25 給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
1台
639,800 税込703,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グロッシーブラック 適合車種APRILIA RS660 (2020-2021) RSV4 (2009-2020) Tuono660 (2020-2021) TuonoV4 (2011-2020) BMW Rnine-T (2016-2019) Rnine-Tpure (2016-2019) Rnine-Tracer (2016-2019) Rnine-Tscrambler (2016-2019) Rnine-Turban (2016-2019) S1000R (2013-2019) S1000RR (2009-2018) DUCATI Hypermotard 950 (2019-2020) Panigale1199 (2012-2014) Panigale1299 (2015-2018) Panigale899 (2013-2015) Panigale959 (2016-2020) PanigaleV2 (2020-2020) PanigaleV4 (2018-2020) PanigaleV4R (2019-2020) PanigaleV4S (2018-2020) Streetfighter V4 (2020-2021) FANTIC Caballero 125-250-500 Flat Track (2019-2020) Caballero 125-250-500 scrambler-rally (2019-2020) HONDA CB1000R (2008-2020) CB650R (2019-2021) CBR1000RR (2011-2019) CBR1000RR-R (2020-2020) CBR1000RR-R SP (2020-2020) KAWASAKI Ninja400 (2018-2021) Z1000Sx (2017-2017) Z125 (2019-2020) ZX10R (2021-2021) ZX6R (2019-2020) KTM Duke790 (2018-2020) Superduke1290R (2020-2020) SUZUKI GSX-R1000R (2017-2020) TRIUMPH StreetTriple765RS (2019-2020) YAMAHA MT-09 (2017-2020) MT-10 (2016-2020) R1 (2004-2020) R1M (2016-2020) R3 (2015-2020) R6 (2005-2020) T-Max530 (2017-2019) T-Max560 (2020-2021) Tenere700 (2019-2020)
1個
17,980 税込19,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード