123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
135 税込149
当日出荷

エスコ品番EA638BN-8 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)19 ねじ径M8 使用荷重(kg)80 寸法D(mm)7 アイ部内径(Φmm)19
1個
特価
849 税込934
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400 表面処理三価クロム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途キュービクル・配分電盤 材質一般構造用圧延鋼材(SS) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1個
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)20 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)140 アイ部内径(Φmm)20
1個
530 税込583
翌日出荷

鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316) リング内径(Φmm)19×27 アズワン品番64-2254-65 リング線径(Φmm)6.4
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類のつり上げ 仕様インチタイプ、ミリタイプ 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラクテムアイナット ステンレス
エコ商品
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。 材質(本体)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番318-2382 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)38 ねじ径M-8 寸法A(mm)20 寸法D(mm)8 寸法B(mm)18 H(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.59
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄(SS400相当)/六価ユニクロメッキ 表面処理ユニクロめっき
1パック(5本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷




重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス(SUS304)
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ニッサチェインステンアイナット
エコ商品
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大洋製器工業アイナット 電気 M
頭部がリング状の吊りナット。ナット部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。
1セット(50個)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質鉄(ユニクロ)
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)