39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途産業機器のパーツで使用。 ねじインサート(芯金)あり 材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
321 税込353
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プラスチック玉 大阪魂 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質プラスチック 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり 材質プラスチック 仕様芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック タイプ芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂 仕様芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1個
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの呼びM8 外径(Φmm)25 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-22 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
440 税込484
当日出荷

耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304) 仕様芯金なしタイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
特価
165 税込182
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金 材質/仕上アルミニウム合金/研磨
1個
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,688 税込4,057
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)鋼材S45C 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 歯数24 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材S45C 材質(シャフト)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
1個
2,328 税込2,561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック タイプ芯金なしタイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチック タイプ芯金付タイプ 耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)





イマオコーポレーションテンションレバー(オネジ) TL-N
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22 材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック) 寸法H(mm)58.5 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)24 材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)25 寸法H1(mm)44.5 寸法R(mm)88 寸法H2(mm)49.5 寸法D3(mm)10 寸法MM8×1.25 材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションテンションレバー(メネジ) TLF-N
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)鋼材S45C 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材S45C 材質(シャフト)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)鋼材S45C 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材S45C 材質(シャフト)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)ステンレス鋼SUS303 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス鋼SUS303 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303 材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)鋼材S45C 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 歯数24 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材S45C 材質(シャフト)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)REVO5 WINCH
REVO5 WINCH (レボ5 ウィンチ)。8+1ベアリング搭載。ディープクランクやマグナムクランク対応モデル。Maxドラグ力11kg、20lb-120mの糸巻量でビックレイク、ビックフィッシュに向けた万全スペック。35mmスプールながら握りこみやすエルゴノミックデザイン。クラッチを左右非対称化、サムレストをオフセット化することにより深く握りこむことを可能とし、大物との力強いファイトが可能に!太糸と相性の良いIVCB6の遠心ブレーキシステム搭載。特徴詳細。FW/SW対応。8ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング。エルゴノミックデザイン。高強度、高耐久のDuraMetalフレーム&クランクサイドプレート。IVCB6ブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。Duragearギアシステム。95mmクランク形状ハンドル。中空大型ハンドルノブ。ピニオンサポート構造。リセスドリールフット
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45505●ラインキャパ(16lb):150●ラインキャパ(20lb):120 自重(g)220 ギア比5.4:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):59 最大ドラグ(kg)11.2
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)