種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M8
材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
種別全ねじ
材質鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
1本
¥520
税込¥572
翌日出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先
種別全ねじ
材質310S
ピッチ1.25
ねじの呼びM8
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
1本
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
種別全ねじ
材質SUS310S
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1.25
ねじの呼びM8
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1本
¥780
税込¥858
翌日出荷
1本
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
RS Pro ボールスプリングプランジャ. RS RS Pro ブランドのボールスプリングプランジャは、定義済みの位置での停止が必要な用途や、基準面に対して加工物を位置決めする用途に最適です。ボールエンドスプリングプランジャには、スチール製とステンレススチール製の素材を用意しています。. 特長と利点. .これらのボールスプリングプランジャは、装置と取付具の正確さと制御された接触位置、位置決め、調整を提供します .ネジ付きボディにはドライバ用のスロットが付いています .黒色酸化処理仕上げまたはステンレススチールのいずれかを選択できます .硬化処理を施したスチールボール .温度範囲は最大 250 o C です .黒色酸化膜が供給されます。 1 袋 10 個入りです .ステンレススチールは袋 5 個入りで提供されます. マーキング. .標準スプリング負荷 - マーキングなし .スプリングの負荷が大きい場合は、 2 つの線が表示されます. 用途. .調整可能なエレメントのクランプ .部材の位置決め .メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M8長さ = 17.5mmボールの直径 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
RS Pro ボールスプリングプランジャ. RS RS Pro ブランドのボールスプリングプランジャは、定義済みの位置での停止が必要な用途や、基準面に対して加工物を位置決めする用途に最適です。ボールエンドスプリングプランジャには、スチール製とステンレススチール製の素材を用意しています。. 特長と利点. .これらのボールスプリングプランジャは、装置と取付具の正確さと制御された接触位置、位置決め、調整を提供します .ネジ付きボディにはドライバ用のスロットが付いています .黒色酸化処理仕上げまたはステンレススチールのいずれかを選択できます .硬化処理を施したスチールボール .温度範囲は最大 250 o C です .黒色酸化膜が供給されます。 1 袋 10 個入りです .ステンレススチールは袋 5 個入りで提供されます. マーキング. .標準スプリング負荷 - マーキングなし .スプリングの負荷が大きい場合は、 2 つの線が表示されます. 用途. .調整可能なエレメントのクランプ .部材の位置決め .メカニズムのラッチ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M8長さ = 17.5mmボールの直径 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
標準 / フラットプレートインデックスプランジャ. 機器の一定の範囲での位置決め操作用 標準タイプと、ねじ又はリベットで薄いパネルに固定するためのフラットプレートタイプを用意 レストポジションあり又はなしを用意。 レストポジションタイプではヘッドを90度回転させ、プランジャを縮めた位置に固定可能 バニシュ仕上げスチール製、硬鋼製プランジャ及びプラスチックテクノポリマー製黒色ノブ付き。 フラットプレートは亜鉛めっきスチール製
仕様ネジサイズ = M8長さ = 46mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RS Pro
仕様ネジサイズ = M8長さ = 44mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
RS Proスプリング式インデックスプランジャ. RS Proスプリング式インデックスプランジャ(レストポジションタイプ)は、テーブル、作業台、建具などの設置、位置決め、及び迅速な調節に最適な製品です。. 特長と利点:. 狭いスペースで使用可能 スライド部品をすばやく解放可能. 代表的用途. ケータリング ジム器材 医療用 コンベア
仕様ネジサイズ = M8長さ = 20mmボールの直径 = 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Proスプリング式インデックスプランジャ. RS Proスプリング式インデックスプランジャ(レストポジションタイプ)は、テーブル、作業台、建具などの設置、位置決め、及び迅速な調節に最適な製品です。. 特長と利点:. 狭いスペースで使用可能 スライド部品をすばやく解放可能. 代表的用途. ケータリング ジム器材 医療用 コンベア
仕様ネジサイズ = M8長さ = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ボルト20mm(首下20mm ネジ長さ14mm) 10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8ボルト25mm(首下25mm ネジ長さ19mm) 10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
用途材 質 。亜鉛メッキ鋼
締付トルク(N・m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料T-ボルト製品資料(0.51MB)
プロファイル使用可能:40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番218-4851
セット内容先・中・上
材質合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)70
質量(g)68
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M8
等級JIS級
被削材鉄・軽金属
シャンク径(Φmm)6.2
ねじ長さ(mm)30
精度JIS3級
タップの等級JIS級
表面処理ノーコーティング
シャンク四角部(mm)5
加工ねじメートルねじ
付属品専用スパナ
エスコ品番EA638B-8
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径M8
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)80
ねじ長さ(mm)15
ねじ径(mm)M8
リング内径(Φmm)25
アイ部内径(Φmm)25
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
調整可能テンションレバー. ヘビーデューティな固定及びクランプ用途向け レバーを引いて解放し、クランプ位置までレバーを回し、レバーを放して再固定 黒色酸化処理
仕様レバー種類 = テンションレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8取付部径 = 14mmハンドル材質 = スチール取付部材質 = スチール長さ = 96mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M8If you need to fasten rigging safely, use this RS PRO rigging screw. The part is manufactured from durable stainless steel and features jaw fittings on both ends, which provides secure connection point for tensioned ropes. The screw has an open length measurement of 240 mm, close length of 165 mm and an eye diameter and thread size of mm. locking pin firmly holds each jaw in place and the screws rotating body allows you to increase or decrease the length as required. The part has total weight of 160 g. This type of rigging screw is useful for holding ropes at specific tension. Youll commonly see them used on suspension bridges, as part of boats rigging system and situations where two loads need tightening.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 165 mm Open length of 240 mm Eye diameter of mm Thread size of M8RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M8重量 = 160g眼診断 = 8mmクローズド長さ = 165mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 240mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様長さ = 40mmねじサイズ = M8材料 = 鋼スチールタイプ = 高張力鋼グレード = 8.8仕上げ = 透明不動態化、亜鉛ねじ山ピッチ = 1.25DIN931に準拠したねじ山. トルクレンチ又はスパナが必要 さまざまなねじサイズと長さの六角ヘッドボルトを取り揃えています。 8.8高張力スチール以外の製品をお求めの場合は、ステンレススチール製の留め具も用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. 高伸張ボルト - BZPスチール - メートルねじ. 六角ボルトは、部分的にねじ山が施されており、ナット又はねじ穴に使用することができます。 このボルトはレンチで締め付けます。 RS Pro高張力六角ボルトは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 構造 機械修理 屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
特価
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
調整可能テンションレバー. ヘビーデューティな固定及びクランプ用途向け レバーを引いて解放し、クランプ位置までレバーを回し、レバーを放して再固定 黒色酸化処理
仕様レバー種類 = テンションレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 25mmハンドル材質 = スチールシャフト材質 = スチール長さ = 70mmカラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
仕様ネジ = M8ネジ径 = 60mmネジ長さ = 15mm取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ